DAYTON Luftridåblåsare

Dayton luftridåblåsare används i kombination med luftridåskåp för att ge en vägg av kontinuerligt strömmande luft som förhindrar utsläpp av varm eller kall luft och minskar luftfuktigheten. De finns i motorhastigheter upp till 3450 rpm.

Filter

DAYTON -

Luftridåblåsare

Dayton luftridåblåsare används för att begränsa föroreningar och luft att röra sig mellan två öppna utrymmen. Dessa luftridåer producerar en kontinuerligt flödande luftvägg för att förhindra utsläpp av kyld och uppvärmd luft genom öppna dörröppningar och ger en termisk barriär för utomhusluft. Dessa Dayton -fläktar minskar förlusten av kall luft och luftfuktighet när de används över kyl- och frysdörrar. Dayton luftridåblåsare gör det möjligt att lämna dörrar i trafikområdet öppna, vilket eliminerar besväret med manuell eller automatisk öppning och stängning av dörrar. Välj mellan ett brett utbud av dessa Dayton -fläktar, tillgängliga i höjder på 9.75 och 10.75 tum med en- eller trefasmotorer på Raptor Supplies.

StilModellSpänningluft~~POS=TRUNCHöjdMax. FörstärkareMax. VarvtalMotor HPmotortypFasPris (ex moms)
A6E8191157605 cfm10.75 "7.814803/4Permanent delad kondensator111 878 SEK
A6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Permanent delad kondensator19 463 SEK
A6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Permanent delad kondensator19 166 SEK
B6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Tre fas38 895 SEK
B6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Tre fas316 760 SEK
B6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Tre fas314 563 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?