DAYTON 6E819 Luftridåblåsare 4850 Fpm | AE8MFD

DAYTON 6E819 Luftridåblåsare 4850 Fpm

Finns i lager
Artikel: AE8MFD Modell: 6E819

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridåblåsare
Luft hastighet4585 fpm
luft~~POS=TRUNC7605 cfm
Djup11 "
Höjd10.75 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz50/60
Max. Förstärkare7.8
Max. Dörrbredd8 ft.
Max. Monteringshöjd12 ft.
Max. Varvtal1480
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP3/4
motortypPermanent delad kondensator
Fas1
Spänning115
Bredd35 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)36.32
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)37.85
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Flygleverans med 36-in. Skåp (3930 cfm)
    • Flygleverans med 38-in. Skåp (4150 cfm)
    • Flygleverans med 42-in. Skåp (4885 cfm)
    • Flygleverans med 48-in. Skåp (5240 cfm)
    • Flygleverans med 60-in. Skåp (6550 cfm)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningluft~~POS=TRUNCHöjdMax. FörstärkareMax. VarvtalMotor HPmotortypFasPris
DAYTON 6E815 Luftridåblåsare 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Tre fas316 760 kr
DAYTON 6E816 Luftridåblåsare 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Tre fas314 563 kr
DAYTON 6E817 Luftridåblåsare 3800 fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Tre fas38 895 kr
DAYTON 6E820 Luftridåblåsare 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Permanent delad kondensator19 463 kr
DAYTON 6E821 Luftridåfläkt, 4650 FPM, 1 Fas, 115 V, 1/4 HP, 60 Hz | AE8MFF 6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Permanent delad kondensator19 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6E819 Luftridåblåsare 4850 Fpm
11 878 kr /enhet