DAYTON 6E820 Luftridåblåsare 3800 Fpm | AE8MFE

DAYTON 6E820 Luftridåblåsare 3800 Fpm

Finns i lager
Artikel: AE8MFE Modell: 6E820

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridåblåsare
Luft hastighet3800 fpm
luft~~POS=TRUNC1882 cfm
Djup11 "
Höjd9.75 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz50/60
Max. Förstärkare5.2
Max. Dörrbredd5 ft.
Max. Monteringshöjd10 ft.
Max. Varvtal1745
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/2
motortypPermanent delad kondensator
Fas1
Spänning115
Bredd35 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Flygleverans med 36-in. Skåp (3095 cfm)
    • Flygleverans med 38-in. Skåp (3250 cfm)
    • Flygleverans med 42-in. Skåp (3600 cfm)
    • Flygleverans med 48-in. Skåp (4100 cfm)
    • Flygleverans med 60-in. Skåp (5130 cfm)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningluft~~POS=TRUNCHöjdMax. FörstärkareMax. VarvtalMotor HPmotortypFasPris
DAYTON 6E815 Luftridåblåsare 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Tre fas316 760 kr
DAYTON 6E816 Luftridåblåsare 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Tre fas314 563 kr
DAYTON 6E817 Luftridåblåsare 3800 fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Tre fas38 895 kr
DAYTON 6E819 Luftridåblåsare 4850 Fpm | AE8MFD 6E8191157605 cfm10.75 "7.814803/4Permanent delad kondensator111 878 kr
DAYTON 6E821 Luftridåfläkt, 4650 FPM, 1 Fas, 115 V, 1/4 HP, 60 Hz | AE8MFF 6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Permanent delad kondensator19 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6E820 Luftridåblåsare 3800 Fpm
9 463 kr /enhet