Luftstyrda membranpumpar

Filter

Luftdrivna membranpumpar används i kemisk bearbetning för överföring av frätande och slipande vätskor i avloppsvattenbehandling för hantering av slam och slurry i läkemedel...Läs mer

ARO -

Skruv, sexkantsfläns

ModellArtikelPris (ex moms)
94409-2CN8VXF195 SEK
STANDARD PUMP -

Reparationssats för våtdelar, reparationssats för våtdelar AODD-pump, standardpump, 200-010, SPFP05PPT, 39N536

ModellArtikelPris (ex moms)
200-010CU4HET13 570 SEK
ARO -

Skruv, sexkantsfläns

ModellArtikelPris (ex moms)
95884-1CN8VXG126 SEK
STANDARD PUMP -

Reparationssats för våtdelar, reparationssats för våtdelar AODD-pump, standardpump, 200-090, SPFP30NPT, 39N544

ModellArtikelPris (ex moms)
200-090CU4HEV55 282 SEK
ARO -

Skruv, sexkantsfläns

ModellArtikelPris (ex moms)
94409-1CN8VXJ104 SEK
STANDARD PUMP -

Reparationssats för våtdelar, reparationssats för våtdelar AODD-pump, standardpump, 200-110, SP3A15NPT/SPSN15NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
200-110CU4HEX25 705 SEK
ARO -

Skruva, Set, Skruva

ModellArtikelPris (ex moms)
Y29-42-SCN8VXL124 SEK
DAYTON -

Bolt, 611151, Bolt, Dayton

ModellArtikelPris (ex moms)
611151CR2XZV107 SEK
VERSA-MATIC -

Dubbelmembranpump, luft, 316 rostfritt stål, enkelport, 147 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
E2SJ5F5S0C-3ACU7WRF270 416 SEK
DAYTON -

Wave Washer, 631937, Wave Washer, NDP-25BSH-FDA/NDP-25BST-FDA, 22A606/22A607

ModellArtikelPris (ex moms)
631937CR2YCE72 SEK
1...1112

Luftstyrda membranpumpar

Luftdrivna membranpumpar är utformade för att pumpa tjocka uppslamningar och fasta vätskor i applikationer som avvattning och gruvdrift. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av luftstyrda membranpumpar från märken som aro, Sandsnäppa, Flojet, Versa-Matic. Standardtjänst Snäppa luftmembranpumpar är idealiska för avvattning och pumpning av uppslamningar, lösningsmedel, slipvätskor, svaga syror och suspenderade fasta ämnen i petrokemiska anläggningar för livsmedelsbearbetning. Dessa pumpar är konstruerade för att fungera kontinuerligt med tryckluft och har aluminium / gjutjärn / rostfritt stål / icke-metallisk konstruktion för att säkerställa strukturell styvhet. Märkets självprimande dubbelmembranpumpar har kulventiler för att motstå konsekvent vätskeflöde och anslutningsstänger för tillförlitlig och konsekvent membrankontroll. Dessa helbultade, skjuvkänsliga luftmembranpumpar erbjuds i fläns- och NPT-anslutningsstilar. Luftdrivna dubbelmembranpumpar från Versa-Matic är idealiska för enkel och säker transport av kemikalier och andra vätskor. Dessa membranpumpar har läckagefri bultkonstruktion för överlägsen kemisk motståndskraft, med fotpositioner med flera positioner och flerportade grenrör som erbjuder installationsflexibilitet. De tål temperaturer upp till 275 grader F och har ett arbetstryck på mellan 100 och 125 psi. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av luftdrivna membranpumpar i höjder från 10-3/64 till 16-61/64 tum.

Vanliga frågor

Kan dessa pumpar användas för dosering eller dosering?

Ja, de kan användas för mätning. För exakt dosering kan tillbehör som pulsdämpare och slagjusteringskontroller krävas.

Hur underhåller man dessa luftdrivna membranpumpar?

Rutinunderhåll inkluderar inspektion av membran för slitage, kontroll av ventiler och åtdragning av anslutningar. Smörjning kan behövas, beroende på pumpens design.

Kan dessa Sandpiper-pumpar användas i torrkörningssituationer?

Dessa AODD-pumpar kan torrköras och dödas utan att skada pumpen eller systemet.

Vilken är den maximala sughöjden som dessa dubbla membranpumpar erbjuder?

Sandpiper-pumpar kan kontinuerligt pumpa vätskor även om de är placerade utanför gropen och erbjuder ett maximalt suglyft på 9.8 m.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?