Kopplingstyp: FIP x FIP , Packnings maxtryck: 250 psi , Packnings maxtemperatur: 180 Deg. F , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Max. Arbetstryck: 250 PSI , Mfr. Serier: LF3003 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsmaterial: Blyfri mässing , Uttagstyp: Gängad kvinna , Typ: Kit
Dielektriska kopplingar i LF3003-serien
Watts LF3003-seriens dielektriska kopplingar installeras vid skarven mellan rör med olika metallsammansättningar, såsom vattenvärmare eller pumpar, för att isolera metallerna och minska potentiell korrosion orsakad av elektrolys. Dessa fackföreningar upprätthåller effektivt vattenkvaliteten och förlänger livslängden för VVS-system genom att förhindra läckor och försämring på grund av de kemiska reaktioner som orsakas av metallinteraktion. Märkets LF3003-seriens dielektriska kopplingar skyddar vattendistributionssystem, vilket säkerställer tillförlitlighet och hållbarhet. De kommer med en omfattande montering bestående av en kopplingsmutter, två ändstycken och en packning. Denna kombination skapar en robust barriär mot elektriska strömmar, vilket effektivt förhindrar galvanisk korrosion. De har en design med en invändig järnrörsgänga till invändig mässingsrörgänga, vilket underlättar sömlös integration och säker infästning mellan olika typer av rör. Dessa dielektriska kopplingar har Buna-N-packning som förhindrar läckage.