SPEEDAIRE Luftsågar

Allmänna / industriella plåtsågar utformade för att göra raka och böjda skär på metall-, stål-, glasfiber-, trä- och plastytor. Kan komma åt kompakta utrymmen och utföra operationer med en hand. Leverera fullastade hastigheter upp till 10 cfm

Filter

SPEEDAIRE -

Fram- och återgående luftsågar

Speedaire fram- och återgående sågar är maskindrivna sågar där skärande åtgärder utförs genom bladets tryck-och-dragrörelse. De är kompakta och lättare i jämförelse med sladdlösa eller sladdlösa sågar så att de kan nå mindre ytor och kan hanteras med en hand. Dessa sågar är utrustade med mindre rörliga delar än sladd- och batteridrivna verktyg, så de går svalare. Välj från en rad av dessa fram- och återgående sågar, tillgängliga i längderna 6.125, 9.25 och 10.375 tum.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyMin. SlangstorlekTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A10D2410.71.33Industri1 / 4 "6.125 "0.88 lb.2 131 SEK
B21AC09210Allmänt3 / 8 "9.25 "1.2 lb.2 134 SEK
C21AC0828Allmänt3 / 8 "10.375 "1.5 lb.3 429 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?