Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AC08 Luftsåg 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN

SPEEDAIRE 21AC08 Luftsåg 9000 Spm 2 Cfm

Finns i lager
Artikel: AB6EFN Modell: 21AC08
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
3 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytande såg
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2
CFM @ Full belastning8
DutyAllmänt
Husets materialAluminium
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd10.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
Slaglängd3 / 8 "
Slag per minut9000
StrypaSpak
Verktygsvikt1.5 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyMin. SlangstorlekTotal längdVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 10D241 Flytande sågsåg 7500spm | AA2BZY 10D2410.71.33Industri1 / 4 "6.125 "0.88 lb.2 131 kr
SPEEDAIRE 21AC09 Luftsåg 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP 21AC09210Allmänt3 / 8 "9.25 "1.2 lb.2 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AC08 Luftsåg 9000 Spm 2 Cfm
3 775 kr /enhet