OMRON Stiftkolvaktuator Snap Switch


Filter
Djup: 0.69 " , Typ av ställdon: Stiftkolv
StilModellMax. FörresaStälldonets längdKontaktformulärMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris (ex moms)
A
Z-15G
0.016 "Ej tillämpligSPDT1 "centra8.83 till 12.36 oz.-13 grader till 176 grader F.0.005 "4.02 oz.208 SEK
B
TZ-1G
0.016 "1.94 "SPDT1 "centra17.65 oz.-85 grader till 752 grader F.0.005 "4.02 oz.5 081 SEK
C
Z-15G
0.016 "1.94 "SPDT1 "centra12.34 oz.-13 grader till 185 grader F.0.005 "4.02 oz.106 SEK
D
Z-15G-B7-K
0.016 "1.94 "SPDT1.03 "centra8.8 till 12.3 oz.-25 grader till 80 grader C.0.005 "4.00 oz.193 SEK
E
X-10G-B
0.035 "Ej tillämpligSPDT1 "centra18.00 oz.-13 grader till 176 grader F.0.01 "4.02 oz.348 SEK
F
X-10G
0.035 "Ej tillämpligSPDT1 "centra18.00 oz.-13 grader till 176 grader F.0.01 "4.02 oz.308 SEK
G
Z-25G
0.05 "1.82 "SPDT1 "centra14.98 oz.-40 grader till 221 grader F.0.1 "3.00 oz.144 SEK
H
A-20G-B7-K
0.051 "1.94 "SPDT1 "centra14.1 till 22.0 oz.-25 grader till 80 grader C.0.01 "10.00 oz.263 SEK
I
TO-20G
0.051 "1.94 "SPDT1 "centra14.12 till 22.06 oz.-13 grader till 176 grader F.0.01 "10.06 oz.311 SEK
J
DZ-10G-1A
0.067 "1.94 "DPDT1 "centra20.12 oz.-13 grader till 176 grader F.0.005 "2.01 oz.476 SEK
K
DZ-10G-1B
0.067 "1.94 "DPDT1 "centra20.10 oz.-25 grader till 80 grader C.0.005 "2.00 oz.498 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?