Slangbeslag av aluminium

Filter

Aluminiumslangkopplingar används inom fordonsmontering, livsmedels- och dryckesindustrin, tillverknings- och flygindustrin för att snabbt ansluta rör och rör. Raptor supplies offers a wide range of these aluminium tubing fittings from brands like Parker and Transair.</p>
TRANSAIR -

Passande armbåge

StilModellMonteringsstorlekPris (ex moms)
A6609 40 351"3 423 SEK
A6609 25 351"1 684 SEK
B6619 40 351"1 681 SEK
B6619 40 501.5 "1 783 SEK
A6609 40 501.5 "3 305 SEK
A6609 40 431.25 "3 362 SEK
A6609 25 221 / 2 "1 500 SEK
B6619 25 221 / 2 "1 219 SEK
A6609 17 221 / 2 "1 347 SEK
A6609 17 141 / 4 "1 394 SEK
A6609 40 442"4 975 SEK
B6619 40 442"3 042 SEK
A6609 25 283 / 4 "1 544 SEK
TRANSAIR -

Montering av kulventil

StilModellPris (ex moms)
A6668 25 221 968 SEK
B6679 17 224 071 SEK
B6679 25 225 710 SEK
C6694 25 226 150 SEK
C6694 17 224 280 SEK
A6668 40 222 102 SEK
TRANSAIR -

Montering av väggfäste

StilModellPris (ex moms)
A6689 17 222 506 SEK
B6640 17 221 983 SEK
A6689 25 222 345 SEK
B6640 25 221 646 SEK
PARKER -

U-kanal fixeringsfäste Transair

ModellArtikelPris (ex moms)
6699 01 02AF6QVR432 SEK

Slangbeslag av aluminium

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av rördelar av aluminium inklusive väggfästen med 3 portar, gängade kontakter, klämmavstånd, fästen för U-kanal etc. från Parker och Transair. Dessa rördelar är idealiska för applikationer inom bilmontering, tillverkning av livsmedel och drycker, förpackning, industrianläggningar och flygindustrin för att snabbt ansluta olika rör och rör. Parker slanglösningar inkluderar armbågar, ändkåpor, fallfästen, kulventiler, kontakter och adaptrar. Parkers armbågsbeslag ger enkel och snabb installation med minimalt verktyg. Dessa polyamidrörkontakter erbjuder ökad systemeffektivitet, förhindrar läckage och är idealiska för användning med tryckluft, vakuum och inerta gaser. De finns i 45 och 90 graders vinkelalternativ. Parker Transair passande kulventiler är snabbinstallation, push-to-connect-rörbeslag av aluminium med värmebehandlad mässing och polyamidlegeringskonstruktion och nivåhandtag för manuell avstängning. Dessa kulventiler kan monteras på vägg med hjälp av fästen. Välj från ett brett utbud av dessa Tarnsair kulventiler, tillsammans med tees, externa fästen, kopplingsdon och mer.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller man aluminiumslangar?

  • Aluminiumrörkopplingar kan rengöras med en mild tvållösning och en mjuk trasa.
  • Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller borstar, eftersom de kan skada ytan.
  • Regelbundna inspektioner och åtdragning av anslutningar kan också bidra till att bibehålla beslagens integritet.

Vilka faktorer bör beaktas när man bestämmer den korrekta storleken på aluminiumrörkopplingar?

  • Rördiameter
  • vägg tjocklek
  • Vätske- eller gastyp
  • Tryck och temperatur

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?