Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRANSAIR 6609 17 14 Monteringsbåge för 12.70 mm | AG6XLZ 49K683 / 6609 17 14GR

TRANSAIR 6609 17 14 Passande armbåge För 12.70mm

Finns i lager
Artikel: AG6XLZ Modell: 6609 17 14Cross Ref: 49K683 / 6609 17 14GR

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
FärgSvart
Monteringsstorlek1 / 4 "
För slang OD 112.70mm
MaterialBehandlad mässing / polyamid
TypArmbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7412200035

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekPris
TRANSAIR 6609 17 22 Montering Armbåge För 12.70 mm | AG6XMA 49K684 / 6609 17 22GR 6609 17 221 / 2 "1 347 kr
TRANSAIR 6609 25 22 Monteringsbåge för 22.22 mm | AG6XMB 49K685 / 6609 25 22GR 6609 25 221 / 2 "1 500 kr
TRANSAIR 6609 25 28 Montering armbåge för 22.22 mm | AG6XMC 49K686 / 6609 25 28GR 6609 25 283 / 4 "1 544 kr
TRANSAIR 6609 25 35 Montering Armbåge För 22.22mm | AG6XMD 49K687 / 6609 25 35GR 6609 25 351"1 684 kr
TRANSAIR 6609 40 35 Montering armbåge för 38.10 mm | AG6XME 49K688 / 6609 40 35GR 6609 40 351"3 423 kr
TRANSAIR 6609 40 43 Montering armbåge för 38.10 mm | AG6XMF 49K689 / 6609 40 43GR 6609 40 431.25 "3 362 kr
TRANSAIR 6609 40 50 Monteringsbåge för 38.10 mm | AG6XMG 49K690 / 6609 40 50GR 6609 40 501.5 "3 305 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRANSAIR 6609 17 14 Passande armbåge För 12.70mm
1 394 kr /enhet