Vinkelslipor

Filter

Vinkelslipmaskiner används inom konstruktion, tillverkning, bilindustri, metallbearbetning och tillverkningsapplikationer för skärning, slipning, putsning och polering av betong, tegel och annat...Läs mer

MILWAUKEE -

Sladdlös vinkelslip, 6 tums storlek, 18V, 9000 varvtal utan belastning, batteri ingår

ModellArtikelPris (ex moms)
2980-20 48-11-1865CF2LRZ7 584 SEK
INGERSOLL-RAND -

3/8 tums vinkelslipsats, 5 tums hjuldiameter, paddel, med låsning, e-broms, 20V

ModellArtikelPris (ex moms)
G5351-K22CR4PNA10 079 SEK
PORTER CABLE -

Vinkelslip, 4 1/2 tums hjuldiameter, avtryckare, utan låsning, justerbart skydd, blankt verktyg

ModellArtikelPris (ex moms)
PCC761BCT7WDM982 SEK
SPEEDAIRE -

Vinkelslip, 2 1/2 tums hjuldiameter, 0.4 hk hästkrafter, 12000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
45YY18CU4BJU2 487 SEK
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Depressed Center Cut-Off Wheel, Type 27, 5 Inch X 5/64 Inch X 7/8 Inch, Aluminum Oxide

ModellArtikelPris (ex moms)
11T852CV4LME141 SEK
BOSCH -

Vinkelslip med sladd, 10 A, 11,000 4 RPM Max. Hastighet, paddel, 1 2/120 tums hjuldiameter, XNUMXVAC

ModellArtikelPris (ex moms)
GWS10-450PCN2TEV1 789 SEK
3M -

Vinkelslip, 1 hk hästkrafter, 12000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
28405CN7TRK16 096 SEK
FEIN POWER TOOLS -

Ccg18 115Bl vinkelslip 4 1/2, 4 1/2 tum hjuldiameter, borstlös motor, 5.2 Ah, 18VDC

ModellArtikelPris (ex moms)
CCG18-115BLCP4YPQ9 322 SEK
BOSCH -

Vinkelslip, paddelbrytare, 4-1/2 tums hjuldia, 10 A, 120VAC, 11000 varv/min

ModellArtikelPris (ex moms)
GWS10-45PECF2TJD-
RFQ

Vanliga frågor

Hur byter man ett blad i dessa vinkelslipar?

  • Stäng av vinkelslipen och koppla ur den.
  • Lossa skivans flänslås genom att vrida den med en skiftnyckel och ta bort den gamla skivan från enhetens spindel.
  • Rengör spindeln, flänsen och närliggande delar med en ren trasa från skräp eller damm.
  • Montera den nya skivan på spindeln med pilarna pekade i spindelns rotationsriktning. Fäst skivan i flänslåset med skiftnyckeln.
  • Slå på vinkelslipen och testa den. Se till att bladet löper jämnt utan att vingla.

Kan dessa vinkelslipar skära arbetsstycken av trä?

Vinkelslipmaskiner kan skära trä om ett träskärblad eller ett diamantblad används. Användare bör dock notera att dessa verktyg producerar mycket värme. Detta kan leda till att träarbetsstycket brinner eller tar eld. Användare bör flytta vinkelslipen kontinuerligt hela tiden med ett jämnt tryck.

Hur rengör man dessa vinkelslipar?

  • Stäng av och koppla ur dessa vinkelslipar.
  • Öppna vinkelslipen för att komma åt skivan och spindeln och använd en ren borste eller trasa för att ta bort föroreningar från enhetens handtag, kropp, sladd, skiva och spindel. Använd ett lösningsmedel eller avfettningsmedel om skivan eller spindeln är mycket smutsig samtidigt som du följer tillverkarens instruktioner.
  • Stäng vinkelslipen och förvara den på ett torrt, dammfritt utrymme.

Hur håller man vinkelsliparna i funktionsdugligt skick?

  • Rengör regelbundet vinkelsliparna från eventuella föroreningar för att förhindra att de inte fungerar.
  • Inspektera för eventuella skador eller slitage och byt ut dem enligt tillverkarens instruktioner.
  • Se alltid till att skivan är korrekt installerad och åtdragen.
  • Använd rätt storlek och typ av skiva för applikationen.
  • Användare kan behöva smörja spindeln och andra rörliga delar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?