SALISBURY Bågskyddsfiltar

Används som skydd mot elektriska bågar eller blixtar i svetsstationer och elektroniska monteringslinjer. Levereras med en förvaringsväska och knytband

Filter

SALISBURY -

Bågskydd filt

Salisburys bågskyddsfiltar skyddar arbetare i underjordiska valv, växlar eller platser med risk för explosiva elektriska urladdningar. Dessa filtar uppfyller ASTM F2676-standarder för risker för ljusbågar. 15 kA bågundertryckande filtar har öglor för att bindas ner, medan 40 kA filtar är utrustade med genomföringar för att hålla filten på plats. Dessa filtar finns i 5 & 8 tum bredder på Raptor Supplies.

StilModellFärgBreddPris (ex moms)
AARC45-40PSGrå / kaki5ft.66 685 SEK
BARC48-40PSGrå / kaki8ft.123 674 SEK
CARC45-15PSMarinblå5ft.46 088 SEK
DARC48-15PSMarinblå8ft.58 237 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?