Bågsvetstillbehör

Filter

Bågsvetstillbehör är idealiska för att förbättra svetsprocessen och säkerställa ökad enkelhet, säkerhet och effektivitet under svetsprocessen. De används i svetsapplikationer såsom...Läs mer

SIEVERT -

Torch Kit, Swirl

ModellArtikelPris (ex moms)
2535-40CU2XMD4 687 SEK
SUPCO -

Piezo tändare och trigger

ModellArtikelPris (ex moms)
ET4701CU4VZC423 SEK

Vanliga frågor

Vilken typ av svetsning används med Nelson Stud Welding hylsa grepp?

Dubbsvetsning.

Hur ofta ska jag byta ut mina tillbehör för bågsvetsar?

Bytesfrekvensen för tillbehör för bågsvetsmaskiner kan skilja sig åt beroende på tillbehörstyp och dess användningsfrekvens. Det rekommenderas att utföra rutininspektioner av dina tillbehör för eventuella tecken på slitage eller skador och byta ut eventuella skadade eller utslitna delar vid behov. Dessutom är det lämpligt att byta ut dina tillbehör med jämna mellanrum för att garantera att de är i optimalt skick och för att förhindra säkerhetsrisker.

Hur kan jag garantera min säkerhet när jag använder tillbehör för bågsvetsar?

Det är avgörande att prioritera din säkerhet när du arbetar med bågsvetstillbehör och detta kan uppnås genom att bära lämplig skyddsutrustning som svetshandskar, ögonskydd och en svetshjälm. Dessutom är det viktigt att noggrant läsa och följa tillverkarens instruktioner för de tillbehör som används och att följa lämpliga säkerhetsprotokoll vid hantering av elektricitet och heta material. Undvik att vidröra elektroden eller arbetsstycket med bar hud eller våta kläder, och använd alltid en jordklämma för att förhindra elektriska stötar.

Vad är några underhållstips för tillbehör för bågsvetsar?

För att säkerställa livslängden på dina bågsvetstillbehör måste du hålla dem rena och fria från skräp. Du bör ofta inspektera skicket på kablar, kontakter och andra komponenter för indikationer på slitage eller skador, och byta ut eventuella skadade eller slitna delar vid behov. Det är lika viktigt att förvara dina tillbehör på en säker och torr plats för att undvika rost eller korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?