ZOELLER Sänkbara pumpar


Filter
Böjradie: 12 " , Färg: Grön , Passande storlek: 3" , passform: Aluminium hane x hona m / mässingsvivel , Innerdia.: 3" , Max. Tryck: 65 psi , Motortyp: PSC , Utanför Dia.: 3.41 " , Förstärkning: Styv PVC-helix , Skaftmaterial: Kallformat stål , Termiskt skydd: Ja , Rörmaterial: PVC , Vakuumklassificering: 29 "Hg
StilModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris (ex moms)
A
BN2057
Dränkbar sumppump179.7303 Stainless Steel----9 592 SEK
B
BN140
Dränkbar sumppump7312Gjutjärn6659492812 564 SEK
C
M53
Dränkbar sumppump199.6polypropylen----5 279 SEK
C
M57
Dränkbar sumppump199.6Gjutjärn----4 813 SEK
D
M98
Dränkbar sumppump459.4Gjutjärn25---6 700 SEK
E
M55
Dränkbar sumppump199.6polypropylen----25 164 SEK
F
N137
Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--8 219 SEK
G
M137
Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--11 002 SEK
H
N140
Dränkbar sumppump7312Gjutjärn6659503211 832 SEK
I
N98
Dränkbar sumppump459.4Gjutjärn25---5 170 SEK
J
N53
Dränkbar sumppump199.7polypropylen----3 833 SEK
J
E57
Dränkbar sumppump194.8Gjutjärn----4 965 SEK
K
N57
Dränkbar sumppump199.7Gjutjärn----4 152 SEK
L
M3098
Dränkbar sumppump, hög temperatur419.4303 Stainless Steel23---15 181 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?