APOLLO VALVES Tillbehör för förebyggande av återflöde

Apollo-tillbehör för återflödesskydd inkluderar avloppssatser för luftgap och testkranar. Dräneringssatser för luftgap används för att förhindra flödet av mindre utsläpp till bärbara vätskesystem och tål tryck upp till 175 psi. Testkranar är idealiska för monteringstestning bakåt eller används som isoleringsventiler för mätare eller små utrustningsledningar.

Filter

StilModellStorlekPris (ex moms)
AAGD4A1121 / 2 "1 144 SEK
AAGD4A11 / 4 "1 030 SEK
AAGD4A21 / 8 "1 572 SEK
APOLLO VALVES -

RP40-serien Air Gap Drain Kit

StilModellLängdStorlekBreddPris (ex moms)
AAGD40124"1/4",3/8", 1/2"3 19 / 64 "2 631 SEK
BAGD4015.125 "3/4 "till 1"4"3 047 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?