BEL-ART - SCIENCEWARE Taggförsedda rörbeslag

Snabbfrånkoppling / hullingförsedda Y-kontakter utformade för att användas för att koppla bort och ansluta vakuumledningar och för att ge effektivt förebyggande av läckage. Har polypropen/LDPE-konstruktion som säkerställer flexibilitet och korrosionsbeständighet. Erbjuds i hullingstorlekar mellan 6 och 12.7 mm

Filter

BEL-ART - SCIENCEWARE -

Y-kontakt

StilModellBarb StorlekPris (ex moms)förp. Antal.
AF19614-00006mm850 SEK 12
AF19616-00009.5mm943 SEK 12
AF19618-000012.7mm1 247 SEK 12
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Snabbkopplingskontakt 6 till 8 mm - paket med 12

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
H19728-0000AC6PVD876 SEK
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?