Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Y-kontakt 6 mm hullingförsedd polypropen - paket med 12 | AC6PVE 35V594 / 196140000

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Y-kontakt 6 mm hullingförsedd polypropen - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AC6PVE Modell: F19614-0000Korsreferens: 35V594 / 196140000

Få det Maj 22, Onsdag
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
850SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-kontakt
Barb Storlek6mm
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgNatural
Anslutningstyptaggtråd
Temp. Räckvidd20 grader till 135 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb Storlekförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F19616-0000 Y-kontakt 9.5 mm polypropen - paket med 12 | AC6PVF 35V595 / 196160000 F19616-00009.5mm12943SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F19618-0000 Y-kontakt 12.7 mm polypropen - paket med 12 | AC6PVG 35V596 / 196180000 F19618-000012.7mm121 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Y-kontakt 6 mm hullingförsedd polypropen - paket med 12
850SEK /packa