Strålklämmor

Filter

COOPER B-LINE -

Eam Clamp With Conduit & Pipe Hanger, Steel, 1/2 Inch, 1/2 Inch To 3/4 Inch Trade Size

ModellArtikelPris (ex moms)
BG-8-12-C2CN9REB83 SEK
COOPER B-LINE -

Väggstudsrör & kabelklämma, 1/2 tum 3/4 tum Storlek kompatibel ledning Handelsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
BG-8-12-H7CN9RCW51 SEK
CALBRITE -

Rättvinklad balkklämma, 3.8 tum höjd, 3 tum total bredd, 1.625 XNUMX U skruvgängalängd

ModellArtikelPris (ex moms)
S60000RB00CL2LVP857 SEK
ZSI-FOSTER -

Balkklämma, 1/2 tum flänstjocklek, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
BCLCF3UPL98 SEK
ANVIL -

3/8 Imp Plated vidstrålkastare

ModellArtikelPris (ex moms)
0560009193BT9WTT60 SEK
Se detaljer
COOPER B-LINE -

Beam Clamp, 5/8 Inch Flange Width, 800 lbs. Load Capacity, Steel

ModellArtikelPris (ex moms)
B210ZNCH7LYH-
RFQ
COOPER B-LINE -

Beam Clamp, Steel, Electro Plated Zinc

ModellArtikelPris (ex moms)
B705ZNCH7PEP-
RFQ
COOPER B-LINE -

Beam Clamp, 5/16-18 Inch Thread/Rod Size, Electro Plated Zinc, Steel

ModellArtikelPris (ex moms)
B304ZNCH7MWA-
RFQ
1...56

Strålklämmor

Strålklämmor används ofta för att fästa och upphänga gängade stavar, fixturer och ledningar för att stråla flänsar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av strålklämmor från märken, som Caddy, Harrington och Super-Strut. Dessa strålklämmor har en lednings- / EMT-monteringsanordning för enkel installation i stålbyggnader, lager och fabriker. De flesta av Caddy strålklämmor har en tryck-för-att-installera design för att enkelt pressa den gängade stången genom monteringshål och en maximal lastkapacitet på 100 lb med käftöppningar upp till 1/2 tum. Dessa avtagbara och justerbara strålklämmor är dessutom utrustade med en manuellt manövrerbar låsmutter för att säkerställa en säker anslutning.
För att minska I-strålspänningar, Harrington balkklämmor har stålbackar utformade för att fördela belastningar (max 20000 lb) bort från flänskanterna och permanenta och tillfälliga monteringsalternativ för att ta emot både plana och avsmalnande I-balkar. Välj från ett brett utbud av dessa balkklämmor tillgängliga i smidbart järn, stål och fjäderstål kroppsmaterial, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?