KNIPEX Bultsax

Slitstarka skär som är idealiska för skärning av hänglås, kedjor, trådnät och bultar. Har krom vanadin stålblad för lång livslängd och en smidd propp med elastomerinsats för att absorbera skärslagen. Kan skära igenom härdade / förspända ståltrådar med hårdhet upp till 48 HRC

Filter

KNIPEX -

Mini bult skärare

StilModellSkäråtgärdHantera materialKäftmaterialPris (ex moms)
A71 22 200 SBAAvfasad, flush cutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, grepp med flera komponenter.Kran Vanadium Kraftigt stål, smidd och oljehärdad1 585 SEK
B71 21 200 SBAAvfasad, flush cutSvarta Atramentiserade Chrome Vanadium Kraftigt stål, Plastbelagda handtagKran Vanadium Kraftigt stål, smidd och oljehärdad1 414 SEK
C71 41 200 SBAAvfasad, flush cutSvarta Atramentiserade Chrome Vanadium Kraftigt stål, Plastbelagda handtagKran Vanadium Kraftigt stål, smidd och oljehärdad1 568 SEK
D71 02 200Center CutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, grepp med flera komponenter.Kran Vanadium Kraftigt stål, smidd och oljehärdad1 248 SEK
B71 01 200 SBACenter CutSvarta Atramentiserade Chrome Vanadium Kraftigt stål, Plastbelagda handtagKran Vanadium Kraftigt stål, smidd och oljehärdad1 214 SEK
E71 12 200 SBACenter CutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, grepp med flera komponenter.Kran Vanadium Kraftigt stål, smidd och oljehärdad1 409 SEK
F71 01 200Center CutChrome Vanadin StålStål1 202 SEK
G71 32 200Center CutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, grepp med flera komponenter.Kran Vanadium Kraftigt stål, smidd och oljehärdad1 429 SEK
H71 31 200 SBACenter CutSvarta Atramentiserade Chrome Vanadium Kraftigt stål, Plastbelagda handtagKran Vanadium Kraftigt stål, smidd och oljehärdad1 348 SEK
KNIPEX -

Bultsax

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A71 31 160-1 105 SEK
B71 01 250 SBA-1 751 SEK
C71 32 200 T BKA-1 400 SEK
D71 31 250 SBA-1 877 SEK
E71 01 160-1 094 SEK
F71 02 200 T BKA-1 218 SEK
G71 22 200 T BKA-1 680 SEK
H71 72 46018.125 "2 384 SEK
I71 72 61024 "2 946 SEK
J71 72 76030 "4 105 SEK
K71 72 91035.75 "5 332 SEK
KNIPEX -

Stängselknivar Center Cutter 8 In

ModellArtikelPris (ex moms)
71 01 200 RAA2MUN1 120 SEK
KNIPEX -

Betong Mesh Cutter 7/16 tums keps

ModellArtikelPris (ex moms)
71 82 950AC9TZF3 785 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?