DAYTON HVAC -balanseringsdämpare, fyrkantig ram


Filter
För användning i: System med låg hastighet och lågt differenstryck , Ram: 22 Gauge , Ramdjup: 1-7 / 8 " , Rammaterial: Galvaniserat stål , Max. Temp.: 180 F , Max. Hastighet: 2000 fpm , Typ: Manuellt enkelblad
StilModellKanalhöjdKanalbreddPris (ex moms)
A
22CV77
6"6"668 SEK
A
22CV78
8"8"713 SEK
A
22CV80
10 "10 "859 SEK
A
22CV79
12 "12 "836 SEK

HVAC -balanseringsdämpare, fyrkantig ram

Dayton fyrkantiga balanseringsspjäll används för att reglera luftflödet i ett VVS-system i industriella och kommersiella miljöer. Dessa spjäll har 22 gauge styv stålkropp med galvaniserad beläggning för större korrosionsbeständighet och en fyrkantig ram för enklare installation i vertikal orientering. De kommer vidare integrerade med ett enda blad som ställs in och låses i position genom att dra åt en vingmutter på en bult, och därigenom upprätthåller ett konstant luftflöde i ett rum/utrymme. Enheterna kräver inget underhåll förutom att hålla föroreningar borta från luftströmmen och finns i 6, 8, 10 och 12 tums kanalhöjder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?