APPROVED VENDOR Andas

Filter

APPROVED VENDOR -

Reservoar andas

Behållarens avluftare är utformade för att skydda hydrauliska precisionskomponenter i ett hydraulsystem. Dessa avluftare skyddar den hydrauliska reservoaren genom att förhindra att fasta partiklar tränger in. De är tillverkade av polyamid / nickelförkromat stål för att klara en arbetstemperatur på 200 grader Fahrenheit. Dessa behållare har 40 mikron filtermedier för en effektivitetsgrad på 99%.

StilModellKroppslängdArtikelNPT-inloppUtanför Dia.TypPris (ex moms)
A24W7061.5 "Behållares andning, miniatyr1 / 2 "1.57 "Miniatyr116 SEK
A24W7071.5 "Behållares andning, miniatyr3 / 4 "1.77 "Miniatyr108 SEK
B24W7053"Reservoir Andning, Standard3 / 4 "3"Standard474 SEK
C24W7096.1 "Reservoarpåfyllningsventil-3"Standard347 SEK
APPROVED VENDOR -

Sidofäste för fyllning

ModellArtikelPris (ex moms)
24W708AB7ZTT794 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?