Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 24W707 Behållares andning Miniatyr | AB7ZTR

APPROVED VENDOR 24W707 Reservoir Breather Miniatyr

Finns i lager
Artikel: AB7ZTR Modell: 24W707

Få det Maj 8, Onsdag
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållares andning, miniatyr
Kroppslängd1.5 "
Hattmaterialpolyamider
Effektivitet (CT-värde) 99%
filtermediaSkum
Filterbetyg40 mikron
NPT-inlopp3 / 4 "
Operating temp.200 F
Utanför Dia.1.77 "
TypMiniatyr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdArtikelNPT-inloppUtanför Dia.TypPris
GODKÄND SÄLJARE 24W705 Reservoir Breather Standard | AB7ZTP 24W7053"Reservoir Andning, Standard3 / 4 "3"Standard474SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W706 Reservoar Andning Miniatyr | AB7ZTQ 24W7061.5 "Behållares andning, miniatyr1 / 2 "1.57 "Miniatyr116SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W709 Andningsbehållare | AB7ZTU 24W7096.1 "Reservoarpåfyllningsventil-3"Standard347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W707 Reservoir Breather Miniatyr
108SEK /enhet