WILTON TOOLS C klämmor

Wilton C / skoklämmor används för att hålla fast ett arbetsstycke av trä eller metall under svets- eller snickeriarbeten. Dessa Wilton-verktyg har en metallstång, fäst vinkelrätt mot skruven för att få hävstångseffekt medan du drar åt klämman. De är gjorda av gjutjärn/stål/smidda stål för strukturell styvhet och kan motstå belastningar upp till 40000 lb. Utvalda modeller (400-serien) har ett V-räfsat städ för ett tätt grepp oavsett form - rund, fyrkantig eller platt. De har utbytbara Perma-pads och spindlar.

Filter

WILTON TOOLS -

C-klämma, smidesstål

StilModellTypStädKroppsfärgBody MaterialKlämtypFärgLastkapacitetStorlekPris (ex moms)
A410 P--GråSläpp smidd stålC-klämmaGrå8000 lb.102 494 SEK
B410-FlatSvartStålSläpp smiddSvart8000 lb.10-1 / 8 "2 373 SEK
C410SFVarselkläderV-GrooveHej Viz gulStålSläpp smiddHej-Viz gul8000 lb.10-1 / 8 "2 421 SEK
D4408Fyrkantig halsFlatSvartStålSläpp smiddSvart5900 lb82 395 SEK
WILTON TOOLS -

Svetssko klämma 5 1/2 tum koppar

ModellArtikelPris (ex moms)
63295AE3QLU2 046 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?