SQUARE D Kontrollstation


Filter
Grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Montering: Vägg , Operatörsfärg: Red , Storlek: 30mm
StilModellNEMA-betygHandlingKontaktformulärAntal operatörerTyp av operatörBreddKontaktbetygDjupPris (ex moms)
A
9001BG308
1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Push Button-5A vid 600 VAC-5 231 SEK
B
9001BG209
1Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp2.06 "5A vid 600 VAC/DC3.69 "1 904 SEK
C
9001BG303
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Tryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp-5A vid 600 VAC/DC-3 048 SEK
D
9001BG208
1Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-1 738 SEK
E
9001BG206
1Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-1 566 SEK
F
9001BG304
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Tryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2.06 "5A vid 600 VAC/DC5"2 769 SEK
G
9001BG103
1Tillfällig1NC1Tryckknapp med svamphuvud2.06 "5A vid 600 VAC/DC3.69 "1 660 SEK
H
9001BG302
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Tryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp-5A vid 600 VAC/DC-2 704 SEK
I
9001BG316
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Tryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2.06 "5A vid 600 VAC/DC5"2 656 SEK
A
9001BG204
1Tillfällig1NO / 1NC2Tryckknapp / tryckknapp2.06 "5A vid 600 VAC/DC3.69 "1 925 SEK
J
9001BG207
1Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp2.06 "5A vid 600 VAC/DC3.69 "1 561 SEK
K
9001BG101
1Tillfällig1NEJ1Push Button2.06 "5A vid 600 VAC/DC3.69 "1 300 SEK
L
9001BG307
1Momentary / Momentary / Momentary3NO / 3NC3Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC/DC-2 811 SEK
M
9001BG305
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Tryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp-5A vid 600 VAC/DC-2 964 SEK
A
9001BG215
1Underhålls / Underhålls1NO / 1NC2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-2 103 SEK
A
9001BG203
1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Tryckknapp med svamphuvud-5A vid 600 VAC-1 521 SEK
A
9001BG201
1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Tryckknapp / tryckknapp2.06 "5A vid 600 VAC2.34 "1 537 SEK
N
9001BF201
1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Spolningsknapp / spolningsknapp-5A vid 600 VAC/DC-1 858 SEK
O
9001BW244
4Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp2.76 "5A vid 600 VAC/DC4.25 "4 179 SEK
P
9001BW242
4Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp2.76 "5A vid 600 VAC/DC4.25 "4 463 SEK
Q
9001BW241
4Tillfällig1NO / 1NC2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-4 174 SEK
R
9001BW240
4Momentary / Momentary1NO / 1NC2Tryckknapp / tryckknapp2.76 "5A vid 600 VAC4.25 "4 591 SEK
S
9001BW255
4Underhålls / Underhålls2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp2.76 "5A vid 600 VAC/DC4.25 "4 964 SEK
T
9001BW243
4Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-4 820 SEK
U
9001BW250
4Momentary / Momentary1NO / 1NC2Tryckknapp med svamphuvud2.76 "5A vid 600 VAC/DC4.25 "4 633 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?