BURNDY Kabel- och trådklippare

Batteridrivna kabelskärare utformade för att skära aluminium och koppar upp till 2.45 tum i dia. Har höghållfasta stålblad och en snabbspärrande tvåvägs spärrmekanism. Snabbt bladförskjutning och enkelt kapning med minimal kabelförvrängning Övergjutet handtag för framåt, dra in och håll

Filter

BURNDY -

Kabelskärare, W / Superior Strength Steel Blades

Burndy kabelskärare skär stål-, aluminium- eller koppartrådar upp till 2.45 tum i mekaniska och elektriska applikationer. De har patenterade höghållfasta stålblad som garanterar rena snitt och dubbelriktad spärrmekanism för snabb frigöring. Dessutom har dessa fräsar halkskyddade gummihandtag och snabba bladframskjutningar för enkel skärning med minimal kabelförvrängning. De Fjärrhydrauliska fräsar är utrustade med störningsfri stängning för att ge snitt i mellanspannet och höghållfasta stålcylindrar för avancerad kontroll och minskad störning under drift. Välj bland ett brett utbud av dessa fräsar, tillgängliga i totallängder på 10, 11, 14 och 18 tum.

StilModellHandtag DesignArtikelTotal längdBreddPris (ex moms)
APATCUT2156LI-Kabelskärare-4.45 "-
RFQ
BMCC1000-Kabelskärare-6"-
RFQ
CPATCUT245LIPistolstilKabelskärare18 "-67 338 SEK
DPATCUT129LIPistolstilKabelskärare14.5 "-70 851 SEK
ERHCC129ACSRFjärrhuvud, inget handtagKabelskärare11.25 "-21 688 SEK
FRCC600ERobust glasfiber eller halkfritt greppKabelskärare10 "-4 045 SEK
BURNDY -

Ratcheting kabelklippare

Burndy spärrkabelskärare är utformade för att skära koppar-, ACSR- och aluminiumledare med minimal kabeldistorsion. De har kraftiga stålklingor och en snabbkoppling, dubbelriktad spärrmekanism för positiv bladkontroll och kapar kablar upp till 556 kcmil. Välj mellan ett brett utbud av dessa fräsar, tillgängliga i längder på 10.5 och 20 tum.
Raptor Supplies erbjuder också kabelskärare med specialiserad spärrhuvuddesign som möjliggör störningsfri förslutning för mellanspån.

StilModellHöjdLängdTotal längdBreddPris (ex moms)
ARCC556--20 "-8 429 SEK
BRCC336--10.5 "-6 896 SEK
CRCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
RFQ
DRCC750HD4.69 "10.35 "-2.9 "-
RFQ
ERCC10006"20 "---
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?