GREENLEE Kabeldragare

Manuella och elektriska kabeldragare med en hastighet eller två hastigheter som ger en maximal dragkraft på 9986 lb för att dra kablar genom väggar, golv, kanaler eller ledningar. Idealisk för användning med dubbelflätade polyesterkompositrep. Utrustad med hjul för smidigare drift

Filter

GREENLEE -

Kabeldragare

StilModellAmpsMotorTypAnvänd medHjultypPris (ex moms)
A430-500-----334 SEK
BG6-----155 591 SEK
RFQ
CMVB--Kabeldragare--126 337 SEK
DG31250 / 60 Hzelektriska1/2 "dubbelflätat kompositrepFastämne75 599 SEK
E690020Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet-168 615 SEK
F690120Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet-177 728 SEK
G690620Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. BrythållfasthetMassivt gummi på plastnav272 043 SEK
RFQ
HUT10-2S20Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet-144 283 SEK
GREENLEE -

Elektrisk kabelmatare, 25000 lbs. Lastkapacitet, 115V

ModellArtikelPris (ex moms)
6810AA7GGP169 398 SEK
GREENLEE -

Kabelavdragare, golvfäste, 120V, 20A

ModellArtikelPris (ex moms)
6800CM9TDM-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?