GREENLEE MVB mobil Versiboom kabeldragare, upp till 20 fot. Utdragbar | AA7GGJ 15X795

GREENLEE MVB Mobile Versiboom kabeldragare, upp till 20 fot. Utdragbar

Finns i lager
Artikel: AA7GGJ Modell: MVBKorsreferens: 15X795

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

126 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
MaterialMassiva gummidäck på plastnav
TypKabeldragare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144.9
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8426490090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMotorTypAnvänd medHjultypPris
GREENLEE UT10-2S kabeldragare, 10000 lbs. Max. Kapacitet, 115V, 20A | AA7GGH 15X794 UT10-2S20Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet-144 283 kr
GREENLEE 6900 kabeldragarpaket, med golvfäste, 10000 lbs. Max. Kapacitet, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet-168 615 kr
GREENLEE 6901 kabeldragarpaket, med kedjefäste, 10000 lbs. Max. Kapacitet, 115V, 20A | AA7GGL 15X797 690120Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet-177 728 kr
GREENLEE 6906 kabeldragarpaket, med mobil Versi-bom, 10000 115 lbs. Max. Kapacitet, 20V, 7A | AA15GGM 798XXNUMX 690620Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. BrythållfasthetMassivt gummi på plastnav272 043 kr
RFQ
GREENLEE 430-500 spirallindning av garnrep, 210 lbs. Breaking Strength, Green | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----334SEK
GREENLEE G3 kabeldragare, 1200 lbs. Kontinuerlig belastningsklass, 120V, 12A | AG2AHT 31AD38 G31250 / 60 Hzelektriska1/2 "dubbelflätat kompositrepFastämne75 599 kr
GREENLEE G6 kabeldragare, elektrisk, 6000 lbs. Dragkraft | CH9UCR 454N82 G6-----155 591 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE MVB Mobile Versiboom kabeldragare, upp till 20 fot. Utdragbar
126 337 kr /enhet