GREENLEE UT10-2S kabeldragare, 10000 lbs. Max. Kapacitet, 115V, 20A | AA7GGH 15X794

GREENLEE UT10-2S kabeldragare, 10000 lbs. Max. Kapacitet, 115V, 20A

Finns i lager
Artikel: AA7GGH Modell: UT10-2SKorsreferens: 15X794

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

144 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
Amps20
Funktion För kabeldragning
MotorTvåhastighetsintegrerat högmoment
Dragningskraft9986 lb
Använd med7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.15
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kabelkapacitet (4 x 500mcm kopparkablar, 800 fot w / (3) 90 grader böjningar, 3 x 1000 m cm kopparkablar, 750 fot w / (4) 90 grader böjningar, 4 x 750 m cm kopparkablar, 1200 fot w / (2) 90 grader böjningar)
    • Ledning (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMotorTypAnvänd medHjultypPris
GREENLEE MVB mobil Versiboom kabeldragare, upp till 20 fot. Utdragbar | AA7GGJ 15X795 MVB--Kabeldragare--126 337 kr
GREENLEE 6900 kabeldragarpaket, med golvfäste, 10000 lbs. Max. Kapacitet, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet-168 615 kr
GREENLEE 6901 kabeldragarpaket, med kedjefäste, 10000 lbs. Max. Kapacitet, 115V, 20A | AA7GGL 15X797 690120Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. Brythållfasthet-177 728 kr
GREENLEE 6906 kabeldragarpaket, med mobil Versi-bom, 10000 115 lbs. Max. Kapacitet, 20V, 7A | AA15GGM 798XXNUMX 690620Tvåhastighetsintegrerat högmoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dubbelflätad polyesterkomposit Nominell vid 32,000 pund (142 kN) min. BrythållfasthetMassivt gummi på plastnav272 043 kr
RFQ
GREENLEE 430-500 spirallindning av garnrep, 210 lbs. Breaking Strength, Green | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----334SEK
GREENLEE G3 kabeldragare, 1200 lbs. Kontinuerlig belastningsklass, 120V, 12A | AG2AHT 31AD38 G31250 / 60 Hzelektriska1/2 "dubbelflätat kompositrepFastämne75 599 kr
GREENLEE G6 kabeldragare, elektrisk, 6000 lbs. Dragkraft | CH9UCR 454N82 G6-----155 591 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE UT10-2S kabeldragare, 10000 lbs. Max. Kapacitet, 115V, 20A
144 283 kr /enhet