GREENLEE Kabeldragningstillbehör

Kraftiga kabeldragningsskivor med stålram och aluminiumlegerade rullar med självsmörjande lager. Kan hantera en maximal belastning på 4000 lb och finns i olika diametrar. Kabeldragande rep, ledningsmätband och fiskpinne kul- / krok- / visknosspetsar finns också

Filter

GREENLEE -

Kabeldragningslinor

StilModellStorlekPris (ex moms)
A4551/2 "x 300 fot11 547 SEK
B4561/2 "x 600 fot22 155 SEK
GREENLEE -

Kabeldragare

StilModellStorlekPris (ex moms)
A441-2-8 300 SEK
B441-4-12 336 SEK
C441-3-10 692 SEK
D441-6-19 372 SEK
E650Rulle 6 "Dia. X 5" Bredd4 984 SEK
F651Rulle 12 "Dia. X 5" Bredd6 742 SEK
F652Rulle 18 "Dia. X 5" Bredd10 259 SEK
F653Rulle 24 "Dia. X 5" Bredd12 847 SEK
GREENLEE -

Kabeldraglinor, 9/16 tum

Greenlee kabeldragningslinor används för att dra kablar och tunga ledningar genom ledningar. Dessa rep har en dubbelflätad innerkärna integrerad med en extra dubbelflätad ytterjacka för mindre stretching och extra styrka. De är utrustade med fabriksskarvade ögon i båda ändar för skydd av rep och är röta- och mögelbeständiga. Dessa linor kan motstå belastningar upp till 4000 lb.

StilModellStorlekPris (ex moms)
A352839/16 "x 300 fot15 189 SEK
A352849/16 "x 600 fot27 660 SEK
GREENLEE -

Fisktejp flexibel ledare, 12 tums längd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
439-2AA3HWC457 SEK
GREENLEE -

Wisk Nos Tip

ModellArtikelPris (ex moms)
11426AA9TWM271 SEK
GREENLEE -

Krok Nosspets

ModellArtikelPris (ex moms)
10497AA9TWP201 SEK
GREENLEE -

Bullet Nos Tip

ModellArtikelPris (ex moms)
10498AA9TWN162 SEK
GREENLEE -

Rörmåttband, 3000 Ft. Längd, 3/16 tum Bredd, 170 lbs. Brottgräns

ModellArtikelPris (ex moms)
435AD6RVU2 028 SEK
GREENLEE -

Flexibel Fishtape Leader, 1 fot. Längd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
439-1AD6YTP502 SEK
GREENLEE -

Kabeldragande öga

ModellArtikelPris (ex moms)
35930CH9UCT213 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?