CONDOR Kemikaliebeständiga och engångsförkläden

Designad för användning i kemisk, farmaceutisk och livsmedelsindustrin för att ge motståndskraft mot olja, kemikalier, lösningsmedel och milda syror. Finns i slips-, snäpp- och krok-och-ögla-varianter

Filter

CONDOR -

haklapp förkläde

StilModellBreddFärgFärgfamiljLängdMaterialSömstilStorlekTjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
A1N88027 "MarinblåBlues36 "DenimSergedNA17 mil.94 SEK 1
B4T29535 "Svartblacks45 "Exteriör: 100% nitrilinredning: 100% polyestersyttUniversell29 mil.389 SEK 1
C1N87235 "Gulgula45 "Dubbelbelagd PVC / nylonRawUniversell12 mil.282 SEK 1
B4T29635 "Svartblacks45 "Exteriör: 100% nitrilinredning: 100% polyestersyttUniversell16 mil.383 SEK 1
D3XE7935 "GrönGrönt45 "PVC / PolyesterRawUniversell45 mil.208 SEK 1
E1N86635 "BlåBlues45 "PVCRawUniversell8 mil.558 SEK 12
B4T29935 "Svartblacks45 "Exteriör: 100% nitrilinredning: 100% polyestersyttUniversell16 mil.237 SEK 1
F3BU4635 "GrönGrönt50 "PVCRawUniversell18 mil.283 SEK 1
CONDOR -

Kemikaliebeständiga ärmförkläden

Condor kemikaliebeständiga ärmförkläden bärs av arbetare som hanterar matmaterial, kemikalier, fett, olja, betong och gipsskivor. Ovannämnda material är benägna att utsättas för damm eller giftiga partiklar. Dessa ärmförkläden hjälper till att förhindra föroreningsstänk eller sprayer och skyddar personalens överkroppar från oavsiktlig exponering för ofarliga material.

StilModellStorlekBreddPris (ex moms)
A11G031L52 "687 SEK
A11G030M50 "725 SEK
A11G029S48 "597 SEK
A11J844XL54 "597 SEK
CONDOR -

Engångshaklappar, förseglade sömmar

Condor 104 haklappsförkläden för engångsbruk är skyddsplagg som används för att skydda arbetare från kemiska stänk och föroreningar. De är idealiska för livsmedelstjänster, laboratorier, tillverkningsindustrier och sjukvårdsinrättningar.

StilModellTjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
A104191.75 mil.582 SEK 100
A104161 mil.198 SEK 100
CONDOR -

Engångsförkläde

Condor förkläden med engångsärmar är idealiska för att skydda arbetarnas kläder och underarmar från spill, stänk och föroreningar. De används i livsmedelsindustrin, kemiska laboratorier och sjukvårdsinrättningar. Dessa rockärmförkläden tillåter arbetarnas säkerhet genom att förhindra korskontamination och upprätthålla sanitetsstandarder samtidigt som de säkerställer en ren och säker arbetsmiljö.

StilModellStängningstypLängdStorlekBreddPris (ex moms)
A1N860Krok och ögla55 "L54 "48 SEK
A1N856Snaps58 "XL55 "124 SEK
CONDOR -

Engångshaklappsförkläden, råsömsstil

Condor engångsförkläden fungerar som skyddande barriärer för att skydda arbetare och deras kläder från spill, stänk och föroreningar. De fyller en viktig roll för att upprätthålla renlighet och hygien inom livsmedelsservice, hälsovård, laboratorier och tillverkningsmiljöer. Förklädets engångskaraktär gör dem bekväma för engångsanvändning och säkerställer att ett fräscht, rent skyddsskikt är lättillgängligt, vilket bidrar till en säker och sanitär arbetsmiljö.

StilModellLängdStorlekTjocklekBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A5T31642 "S1 mil.24 "250 SEK 100
B5T31546 "M1.25 mil.28 "313 SEK 100
CONDOR -

Engångshaklappsförkläde Vit - 100-pack

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
2KTT8AC2JYU995 SEK
100

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?