HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist Lock flänsade behållare, 2/3/4 pol


Filter
Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush Mount , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Typ: Icke-höljd , Trådtyp: Standard
StilModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris (ex moms)
A
HBL2336
Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon2L7-20R891 SEK
B
HBL2356
Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon-L9-20R963 SEK
C
HBL2466
Flänsad behållare2020White3.06 "Nylon-L20-20R1 289 SEK
D
HBL7557
Flänsad behållare2010A @ 125V / 15A @ 250VBrun2.31 "Rostfritt stål-Icke-NEMA685 SEK
E
HBL4715C
Flänsad behållare2015White2.56 "Nylon0.5L5-15R579 SEK
F
HBL2326
Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon2L6-20R996 SEK
G
HBL2316
Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon1L5-20R968 SEK
H
HBL3326C
Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon-Icke-NEMA1 192 SEK
I
HBL2736
Flänsad behållare2030White3.06 "Nylon10L16-30R1 665 SEK
J
HBL2726
Flänsad behållare2030White3.06 "Nylon3L15-30R1 443 SEK
K
HBL2716
Flänsad behållare2030White3.06 "Nylon2L14-30R1 344 SEK
L
HBL2626
Flänsad behållare2030White2.88 "Nylon2L6-30R1 202 SEK
M
HBL2616
Flänsad behållare2030White2.88 "Nylon2L5-30R1 149 SEK
N
HBL2516
Flänsad behållare2020White3.06 "Nylon2L21-20R2 335 SEK
O
HBL2816
Flänsad behållare4430White3.06 "Nylon3L21-30R2 568 SEK
D
HBL7557G
Flänsad behållare2010A @ 125V / 15A @ 250VMetallisk2.31 "Rostfritt stål-Icke-NEMA635 SEK
P
HBL47CM15
Flänsad behållare2015Metallisk2.31 "Rostfritt stål-L5-15R1 042 SEK
Q
HBL2646
Flänsad behållare2030White2.88 "Nylon5L8-30R1 104 SEK
R
HBL2446
Flänsad behållare2020White3.06 "Nylon2L18-20P1 246 SEK
S
HBL4715
Flänsad behållare2015Brun2.31 "Rostfritt stål-L5-15R1 054 SEK
T
HBL2746
Flänsad behållare2030White3.06 "Nylon-L17-30R1 562 SEK
U
HBL2436
Flänsad behållare4420White3.06 "Nylon5L16-20R1 280 SEK
V
HBL2426
Flänsad behållare4420White3.06 "Nylon3L15-20R1 123 SEK
W
HBL2416
Flänsad behållare4420White3.06 "Nylon2L14-20R1 119 SEK
X
HBL2346
Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon5L8-20R1 008 SEK
Y
HBL4585C
Flänsad behållare2015Svart vit2.56 "Nylon-L6-15R676 SEK
Z
HBL2766
Flänsad behållare2030White3.06 "Nylon5L19-30R1 206 SEK
A1
HBL2836
behållare2030White3.06 "Nylon-L23-30R2 609 SEK
B1
HBL2826
behållare2030White3.06 "Nylon10L22-30P2 924 SEK

Twist Lock flänsade behållare, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems flänsade behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. De har baksida för att optimera kabelanslutningar över terminaler. Dessa kvinnliga behållare har nylonhölje för slagtålighet och hållbarhet. Utvalda modeller har härdkonstruktion med rostfritt hölje för värmebeständighet. Välj bland ett brett utbud av dessa behållare, tillgängliga i spänningsvärden från 120 till 600V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?