Magnetiska drivpumpar för kemisk överföring

Filter

Kemiska överföringsmagnetiska drivpumpar är idealiska för att överföra milt frätande syror, alkalier, sterila lösningar och lösningsmedel inom kosmetika-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Raptor...Läs mer

LITTLE GIANT PUMPS -

Vattenöverföringspump, 208 CC, 2 tums MNPT, 25 fot suglyft

ModellArtikelPris (ex moms)
617034CV8PJC-
RFQ

Magnetiska drivpumpar för kemisk överföring

Kemiska överföringspumpar är utformade för att cirkulera milt frätande syror, alkalier, plätering och sterila lösningar och lösningsmedel för kosmetika, läkemedel och livsmedelsindustri. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av kemiska överföringspumpar med lågt till medelstort flöde från märken som Finish Thompson, Grainger och Little Giant Pumps. Dessa pumpar har magneter på pumphjulet och en motoraxel för att överföra motorns fulla vridmoment till pumpen. Eftersom motoraxlarna inte är i direkt kontakt med sin våta ände kan dessa magnetdrivna pumpar inte bara effektivt minska förekomsten av pumpläckage utan också underhållskostnaden för en mekanisk tätning. För att ytterligare minska människans ansträngning finns det självansugande alternativ på utvalda pumpar. Dessa pumpar kräver inte manuell påfyllning av sugröret med vätska för att avlägsna luft. Välj mellan ett brett utbud av magnetdrivpumpar, tillgängliga i Buna-N, EPDM, FKM, fluorelastomer och Viton packningsmaterial, på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med en magnetisk drivpump i kemikalieöverföringsapplikationer?

  • De behöver inga tätningar eller packningar och är därför läckagefria för säker hantering av farliga material.
  • De har inga mekaniska tätningar som orsakar friktion och värme för högre energieffektivitet än traditionella pumpar.
  • De har högre hållbarhet och hanterar frätande kemikalier och högviskösa vätskor.

Hur väljer man en kemisk överföringsmagnetisk drivpump?

  • Kontrollera de flödeshastigheter och tryck som behövs för applikationen.
  • Bestäm volymen och typen av kemikalie som ska pumpas.
  • Kontrollera storleken på sug- och utloppsrören och de anslutningskopplingar som krävs.

Kan dessa magnetiska drivpumpar för kemikalieöverföring användas för att pumpa andra vätskor än kemikalier?

Ja, magnetiska drivpumpar för kemikalieöverföring används för att pumpa ett stort antal vätskor som vatten, oljor och andra icke-korrosiva vätskor. Användare måste dock kontrollera tillverkarens specifikationer innan pumpen används.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?