ENERPAC Hydrauliska skärhuvuden i WHC-serien


Filter
Returtyp för skärhuvud: Enkelspelande, Spring Return , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Rund stång aluminiumtråd eller stång kapkapacitet: 1.25 " , Runda stång koppartråd eller stång kapkapacitet: 1.25 " , Rundstång Mjuka stålbultar Skärkapacitet: 0.88 " , Stållina Hempcore eller IWRC Kapkapacitet: 1" , Wire Strand ACSR Kapkapacitet: 2" , Wire Strand Guy Stål Wire Strands Kapkapacitet: 0.75 "
StilModellKabel Telefon Kabel CPP KapkapacitetKabel Under jord Kabel StrömavskärningskapacitetKapacitetLängdOljekapacitetTrådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitetTrådtråd Bar koppartråd TrådsavskärningskapacitetPris (ex moms)
A
WHC2000
-2"13 ton.15 "7.3 cu. i.2"2"82 102 SEK
B
WHC1250
-------91 547 SEK
C
WHC750
-------47 133 SEK
A
WHC3380
3.38 "3.38 "3 ton.19 "4 cu. i.1.69 "1.63 "78 599 SEK
A
WHC4000
4"4"8 ton.24 "8.4 cu. i.--103 849 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?