TACO Cirkulationspumpar

Filter

TACO -

Cirkulationspumpar

Taco cirkulationspumpar är konstruerade för att flytta vatten inom hydroniska värme- och kylsystem via centrifugalkrafter. Dessa självsmörjande enheter har en kompakt, robust och platsbesparande design för ökad säkerhet och ett pumphjul (tillverkat av polypropylen, Noryl (R) eller rostfritt stål) för kontinuerlig rotation och ger en centrifugalkraft på vattnet för att röra sig ut av pumpen genom rören. Vissa modeller har en integrerad flödeskontrollventil (IFC), som förhindrar gravitation (omvänd) flöde och minskar installation och underhållstid och kostnader. Dessa patroncirkulationspumpar finns i varianter av gjutjärn, brons och rostfritt stål och tillåter ett maximalt flöde på 125 gpm @ 16 ft och fungerar effektivt vid ett maximalt arbetstryck på 175 psi. Välj bland ett brett utbud av dessa cirkulationspumpar, tillgängliga i flänsade, svett- och NPT -anslutningar på Raptor Supplies.

StilModellInlopp / utloppsstorlekAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadLängdMax. GPM @ HeadMax. ArbetstryckMax. Temp.Mekanisk tätningPris (ex moms)
A007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 fot6.125 "16 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej8 431 SEK
A007-SF5-0.7612 gpm @ 7 fot6.125 "22 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej7 906 SEK
B2400-60-3P-1.935 gpm @ 12 fot7.875 "70 gpm @ 0 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid19 887 SEK
C2400-70-3P-2.470 gpm @ 18 fot9.875 "225 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid22 188 SEK
D2400-50-3P-2.435 gpm @ 30 fot8.75 "59 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid16 580 SEK
D2400-40-3P-130 gpm @ 12 fot8"51 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid11 863 SEK
D2400-30-3P-130 gpm @ 17 fot8"57 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid10 162 SEK
D2400-10S-3P-0.5420 gpm @ 12 fot6.875 "30 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid13 168 SEK
E0010-F3-1IFC-1.1014 gpm @ 6.5 fot8.375 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej8 290 SEK
F0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 fot6.5 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej7 471 SEK
G007-F5-7IFC-0.718 gpm @ 6 fot6.125 "12.5 gpm @ 1 fot125 psi240 grader FNej3 916 SEK
H008-SF6-0.8410 gpm @ 8 fot6"14.5 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej7 768 SEK
H005-SF2-0.5411 gpm @ 7 ft.5.625 "18.5 gpm @ 1 fot125 psi220 grader FNej6 686 SEK
H009-SF5-1.46 gpm @ 20 fot7"10.5 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej9 341 SEK
I009-F5-IFC-1.406 gpm @ 18 fot7"10 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej8 485 SEK
H0014-SF1-1.5516 gpm @ 12 fot7.25 "30 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej10 382 SEK
H0013-SF3-218 gpm @ 19 fot7.75 "33.5 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej10 898 SEK
H0012-SF4-1.3324 gpm @ 10 fot8.625 "50 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej11 916 SEK
H008-SF7Y-0.518 gpm @ 10 fot6"14 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej7 009 SEK
H009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 fot7"10.5 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej10 616 SEK
H0010-SF3-IFC-1.1714 gpm @ 6 fot7.25 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej12 766 SEK
J2400-20-3P-125 gpm @ 18 fot6.875 "40 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid8 551 SEK
K2400-20S-3P-125 gpm @ 18 fot6.875 "40 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid13 430 SEK
L2400-50S-3P-2.435 gpm @ 30 fot8.75 "59 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid20 023 SEK
H2400-40S-3P-130 gpm @ 12 fot8"51 gpm @ 1 fot150 psi225 grader FKol / kiselkarbid16 867 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?