STARRETT Kombinationsrutor


Kombinationsrutor är mångsidiga mät- och märkningsverktyg som används för metallbearbetning, träbearbetning och stenhuggeri. Starrett kombinationsrutor har ett 90-graders handtag för att säkerställa att vinklarna är kvadratiska. De har en justerbar design för att möjliggöra låsning vid exakta mått.

Filter
StilModellAntal bitarBladlängdblad~~POS=TRUNCFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialHead TypPris (ex moms)
A
11H-24-4R
--------3 280 SEK
B
C11MH-150
--------2 172 SEK
B
33JHC-6-4R
--------3 114 SEK
B
33JH-6-16R
--------2 162 SEK
C
11H-12-16R
--------2 403 SEK
D
CllH-33-24R
--------4 537 SEK
B
C11MEHC-600
--------4 893 SEK
E
11HC-12-4R
--------2 522 SEK
F
CllH-11-6R
--------2 096 SEK
G
C11HC-12-4R
--------2 556 SEK
H
CllH-11-24R
224 "Härdat stålSvart rynka4R8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: eGjutjärnFyrkant4 268 SEK
H
CllH-11-18R
218 "Härdat stålSvart rynka4R8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: eGjutjärnFyrkant3 686 SEK
I
CllH-33-6R
26"Härdat och härdat stålSlät svart emalj4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eStålFyrkant2 703 SEK
J
C434-12-16R
412 "Härdat stålSlät svart16RSnabbläsning 32: e / 64: e / Flygplan Snabbläsning 50: e / 100: eStålFyrkant, centrum, gradskiva7 078 SEK

Kombinationsrutor

Starrett kombinationsrutor består av en regel och ett eller flera utbytbara huvuden som kan fästas på regeln. Märkets kombinationsrutor har ett fyrkantigt huvud som är försett med en vändbar låsbult, rits och vattenpass. De har också ett härdat stål, fotograverat blad med vanlig eller satinkromfinish. Välj från ett brett utbud av dessa kombinationsrutor, tillgängliga i 300 mm, 18 tum och 24 tums bladlängder på Raptor Supplies.

du använder

Starrett kombinationsrutor används för att säkerställa integriteten hos en 90-graders vinkel, mäta en 45-graders vinkel, mäta mitten av ett cirkulärt föremål, hitta djup och utvärdera enkla avståndsmätningar. Starrett kombinationsrutor kan också användas för att bestämma nivå och lod med hjälp av vattenpassflaskan.

Arbetsmekanism

Starrett-kombinationsrutor består av ett blad av rue-typ fäst vid ett handtag. Handtaget består av två delar, en axel och ett städ. Skuldran är placerad i en vinkel på 45 grader mot bladet, för mätning och utformning av mitrar. Städet placeras i en 90-graders vinkel mellan sig själv och bladet. Handtaget innehåller en justerbar knopp som gör att den kan röra sig horisontellt längs linjalens kant. En rits och en ampull finns i huvudet på handtaget för att markera mätningar och mäta lod respektive nivå.

Funktioner

  • Starrett kombinationsrutor har ett maskindelat blad/linjal av härdat stål och ett fyrkantigt huvud i gjutjärn med svart skrynklig finish. Komponenterna i Starrett kombinationsrutor är utbytbara, så de kan användas med en längre linjal/blad och ett mitt/gradskiva för att passa olika applikationer.
  • Det fyrkantiga huvudet har en precisionsslipad, 90-graders kvadratisk yta och 45-graders geringsyta. Den kan användas som ett layoutverktyg för att rita räta vinklar och parallella linjer, och som en tri-kvadrat / gerings / djupmätare / höjdmätare / nivå för olika mätapplikationer.
  • Starrett kombinationsfyrkantiga set består av en vändbar låsbult, rits och vattenpass.
  • Den vändbara låsbulten säkerställer korrekt inriktning av bladet med huvuden och gör att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern tas bort.

Installation

  • Knacka ett vitt papper på en bräda med en helt rak kant.
  • Placera torgets städ mot denna kant och dra ett streck på bladets ytterkant.
  • Vänd på torget och rita en andra linje minst 1/32 tum från den första linjen.
  • Om de två ritade linjerna är parallella med varandra, är Starrett-kombinationsrutan korrekt.
  • För att testa axelns noggrannhet mäter du helt enkelt vinkeln den gör med bladet mot en 45-graders rittriangel.
  • Om vinkeln mellan axeln och bladet är densamma som triangeln är kvadraten korrekt.

Vanliga frågor

Hur markerar du mätare eller slår en linje med Starrett-kombinationsrutor?

När du lägger ut snickerier är det ofta användbart att slå en linje parallellt med kanten på det stycke du arbetar med, med hjälp av en dedikerad märkningsmätare. Du kan uppnå detta genom att ställa in fyrkanten på önskad förskjutning och köra fyrkanten längs sidan av pjäsen med en hand samtidigt som du slår på linjen med ritaren eller en markeringskniv som pressas upp mot linjalen. Denna process är också ett utmärkt sätt att snabbt och exakt överföra mätningar till flera arbetsstycken.

Vad är det spetsiga på en kombinationsruta?

De flesta kombinationsrutor har en löstagbar spetsig stift som kallas en rits som kan användas för att markera mått på föremålet som ska kvadreras.

Hur kontrollerar du tappar och liknande snickerier med Starrett kombinationsrutor?

Genom att ställa in bladet på önskat djup kan du använda kombinationsrutan för att testa noggrannheten på kinderna och axlarna på dina tappar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?