Clevis Pins

Filter

Gaffelstift används med gaffelfästen för att hålla eller bogsera tung utrustning på byggarbetsplatser, gårdar, flyganläggningar och fabriker, där hög draghållfasthet är av yttersta...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Clevis Pin Headless Zink 0.187 x 1 1/2 In

ModellArtikelPris (ex moms)
1BTZ9AA9ANT32 SEK
APPROVED VENDOR -

Clevis Pin Standard Steel Plain 1.500 x 6 In

ModellArtikelPris (ex moms)
1BAK1AA8ZNT1 439 SEK
APPROVED VENDOR -

Clevis Pin Steel 0.187 X 2 1/2 Inch, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1WFN9AB3ZQK151 SEK
APPROVED VENDOR -

Clevis Pin Standard Steel 0.437 X 4 Inch, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1WGK1AB3ZRH294 SEK
APPROVED VENDOR -

Clevis Pin Steel 0.437 X 2 1/4 Inch, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1WGH9AB3ZRF209 SEK
APPROVED VENDOR -

Clevis Pin Standard Steel 0.312 X 4 Inch, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1WGB9AB3ZRD520 SEK
APPROVED VENDOR -

Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1WFP6AB3ZQL180 SEK
B & P MANUFACTURING -

Clevis Pin

ModellArtikelPris (ex moms)
8211-003CE8RGM6 SEK
Se detaljer
LISLE -

Clevis Pin

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/49520CD8FYY28 SEK
Se detaljer
GRUVLOK -

Clevis Pin med saxar, kolstål

ModellArtikelPris (ex moms)
FIG 291CF4FQX-
RFQ
12

Clevis Pins

Gaffelsprintar används med gaffelfästen för att hålla eller bogsera tung utrustning på byggarbetsplatser, gårdar, flyganläggningar och fabriker, där hög draghållfasthet är av yttersta vikt. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa gaffelstift från Grainger, Lisle, ITW Bee Leitzke, FaboryGL Huyett och Locoloc.

Vanliga frågor

Vilka är de olika delarna av gaffelfästet?

  • Clevis Hanger: Det är en U-formad komponent. Stiftet sätts in i hängaren för att den ska fungera och klämmas runt en del/material. Det gör fästelementet idealiskt för rör- eller VVS-applikationer.
  • Clevis Hook: Den har inget lås, men tappen eller bulten kommer att passera genom den. Gaffeln fäster kroken på ett fäste.
  • Clevis Hitch: Den används för att bogsera stora delar av utrustning och bära tunga vikter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?