Gruntvattenpumpar

Filter

DAYTON -

Gruntvattenpumpar

Daytons grunda brunnsjetpumpar används för att transportera vatten från brunnar så djupa som 25 fot. Dessa jetpumpar är monterade ovanför marken för reparation och underhåll och är utrustade med en kondensatorstartmotor som ger högt startmoment. De kan användas med grävda/drivna/borrade brunnar, sjöar eller cisterner och tål inloppstryck upp till 160 psi. Välj bland ett brett utbud av dessa jetpumpar för grunda brunnar, tillgängliga i 1/2, 1/3, 3/4, 1 & 1.5 hk varianter.

StilModellMax. FalltryckAmpsFörstärkare ACMax. InloppstryckNPT-utloppClassic OutletBreddGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIPris (ex moms)
A1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.78 342 SEK
A1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.56 873 SEK
A1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.310 473 SEK
A1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.36 616 SEK
A1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.07 277 SEK
A1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.511 577 SEK
B5UXJ8123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.57 136 SEK
B5UXK1123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.59 793 SEK
B5UXK0123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.610 238 SEK
B5UXK2123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.612 916 SEK
B5UXJ9123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.48 138 SEK
C4HEJ7140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.010 037 SEK
C4HEJ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.16 275 SEK
C4HEJ4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.86 341 SEK
C4HEJ6140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.28 675 SEK
C4HEJ5140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.07 319 SEK
D4HEZ2160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.714 088 SEK
D4HEZ1160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.812 276 SEK
D4HEJ9160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.611 534 SEK
D4HEJ8160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.610 853 SEK
D4HEZ3160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.415 736 SEK
FLINT & WALLING -

Jetpumpsystem

StilModellAmpsGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIHPClassic OutletSuglyftBreddPris (ex moms)
AEK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft.568602 "10 743 SEK
BEK07S13/6.511.7/3.83/43/425 Ft.568602 "12 224 SEK
CEK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 Ft.568602 "11 750 SEK
CEK1014/7-11 "NPT110 Ft.568741 "13 152 SEK
DEK10S14/715.5/14.51125 Ft.568741 "14 489 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet Well -pumpar

Little Giant VersaJet-brunnspumpar kommer i ett kraftigt gjutjärnshölje som säkerställer hållbarhet när de används i grunda eller djupa brunnar. Dessa pumpar har ett modulärt sugflänssystem för att eftermontera nuvarande installationer utan att störa det befintliga röret. Dessa enheter har en precisionsgjuten termoplastdiffusor för optimal effektivitet. Den mekaniska axeltätningen med kol/keramisk beläggning med nitrilelastomer säkerställer positiv tätning vid alla tryck. Dessa enheter har en axelkoppling för enkel borttagning av kilaxelmotor och en inbyggd avtappningsplugg för enkel vinterbehandling och service.

StilModellKapacitetPris (ex moms)
A91180015-16 463 SEK
RFQ
A9118000531 Ibs10 176 SEK
RFQ
B9118100534 Ibs11 245 SEK
RFQ
A9118000734 Ibs11 245 SEK
RFQ
A9118001051 Ibs14 324 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet Pro Well -pumpar

Little Giant VersaJet Pro brunnspumpar används i grunda eller djupa brunnar och eliminerar behovet av att ansluta till en kommunal vattenkälla. Dessa brunnjetpumpar har en precisionsgjuten termoplastdiffusor för optimal effektivitet och en mekanisk axeltätning med kol/keramisk yta med nitrilelastomer för att säkerställa positiv tätning vid alla tryck. Dessa enheter har en axelkoppling för enkel borttagning av kilaxelmotor och en inbyggd avtappningsplugg för enkel vinterbehandling och service.

StilModellKapacitetFasSpänningPris (ex moms)
A91181010---16 447 SEK
RFQ
A9118300534 Ibs1-fasen115 / 230V11 715 SEK
RFQ
A9118300751 Ibs3-fasen208-230 / 460V14 940 SEK
RFQ
A9118100751 Ibs1-fasen115 / 230V14 843 SEK
RFQ
A9118301056 Ibs3-fasen208-230 / 460V16 625 SEK
RFQ
FLINT & WALLING -

Jetpumpsystem Cabriolet 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
EK05AF8BAV9 544 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Shallow Well Jet Pump, 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
558279CV8PKF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Shallow Well Jet Pump, 1 HP, 115/230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558276CV8PKB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpump med grund brunn och T14H-tank, 1/2HP, 115/230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558278CV8PJX-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Shallow Well Jet Pump och T9H tankpaket, 1/2 hk, 115/230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558277CV8PJY-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Shallow Well Jet Pump, 1/2 hk, 115/230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558274CV8PJW-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Shallow Well Jet Pump, 3/4 HP, 115/230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558275CV8PKA-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?