Spolbultar

Filter

EARNEST -

Spolbultar

StilModellDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetTråd storlekTrådstilPris (ex moms)
A264018G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "4"1 / 2-6Fullt gängat355 SEK
B264022G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "6"1 / 2-6Delvis gängad735 SEK
C264010G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "1.5 "1 / 2-6Fullt gängat488 SEK
D264014G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2.5 "1 / 2-6Fullt gängat708 SEK
E264012G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2"1 / 2-6Fullt gängat656 SEK
F264016G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "3"1 / 2-6Fullt gängat886 SEK
G264020G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "5"1 / 2-6Delvis gängad-
RFQ
H264032G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "2"4 1 / 2Fullt gängat1 214 SEK
I264042G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "6"4 1 / 2Delvis gängad294 SEK
J264038G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "4"4 1 / 2Fullt gängat1 253 SEK
K264036G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "3"4 1 / 2Fullt gängat929 SEK

Spolbultar

Spolebultar används i metallbearbetning, tillverkning och träbearbetning för att fästa trä- eller metallarbetsstycken på träytor. De har sexkantshuvuden för höghållfast fastsättning.

Vanliga frågor

Hur bestämmer jag lämplig längd på en sexkantskruv?

Längden på bulten bör vara sådan att den passerar genom materialet som fästs och lämnar tillräckligt med exponerad gänga för fastsättning av en mutter.

Hur förhindrar man att sexkantskruvar lossnar med tiden?

För att förhindra att den lossnar, använd en låsmekanism som en låsbricka, låsmutter eller gänglåsande lim.

Vad är skillnaden mellan helgängade och delvis gängade sexkantskruvar?

Helgängade sexkantskruvar har gängor som sträcker sig längs bultaxelns hela längd. Delvis gängade sexkantsskruvar, å andra sidan, har en del av ogängad axel nära huvudet. Valet mellan helgängade och delvis gängade bultar beror på den specifika applikationen och den önskade nivån av gängingrepp.

Hur använder man dessa bultar?

  • Se till att materialen (att fästa ihop) är rena, fria från skräp och korrekt inriktade.
  • För in bultens gängade axel genom de inriktade hålen i föremålen du vill fästa. Längden på bulten bör vara tillräcklig för att passera genom materialen och möjliggöra fastsättning av en mutter i den andra änden.
  • Placera bultens cirkulära fläns mot ytan på materialet som ska fästas.
  • Placera en bricka (om den inte redan är förmonterad) och skruva sedan på en mutter på den exponerade änden av bulten.
  • Använd en skiftnyckel eller hylsa för att dra åt muttern, applicera rotationskraft för att dra bulten längre in i materialet och skapa en säker anslutning.
  • Fortsätt att dra åt muttern tills önskad nivå av åtdragning har uppnåtts.
  • Efter åtdragning, inspektera de fästa föremålen för att säkerställa att de hålls ihop ordentligt.

Följer dessa bultar det metriska eller kejserliga systemet?

Dessa spolbultar följer det imperialistiska mätsystemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?