Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 264014G Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6VUG 5VJT4

EARNEST 264014G Spolebult, sexkant, stål, 1/2-6 gängstorlek, 2-1/2 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE6VUG Modell: 264014GKorsreferens: 5VJT4
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
684SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsbult
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
GradeA
Huvudhöjd11 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetHRB 69 min.
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 min. psi
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 2-6
TrådstilFullt gängat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6862
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 264014G Spolebult, sexkant, stål, 1/2-6 gängstorlek, 2-1/2 tums längd, 10pk
684SEK /packa