Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 264036G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4 Inch Dia., 4-1/2 Thread Size, 3 Inch Length, 5Pk | AE6VUP 5VJU1

EARNEST 264036G Spolebult, sexkant, stål, 3/4 tum diameter, 4-1/2 gängstorlek, 3 tum längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE6VUP Modell: 264036GKorsreferens: 5VJU1
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
887SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsbult
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
GradeA
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet3"
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetHRB 69 min.
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 min. psi
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek4 1 / 2
TrådstilFullt gängat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.008
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 264036G Spolebult, sexkant, stål, 3/4 tum diameter, 4-1/2 gängstorlek, 3 tum längd, 5pk
887SEK /packa