LYNDEX-NIKKEN hylsor

Filter

LYNDEX-NIKKEN -

hylsor

StilModellCollet-serienMätområdeStorlekPris (ex moms)
AKM32-9/16---1 697 SEK
B100-050---532 SEK
C100-025(C)---3 052 SEK
D075-025---463 SEK
EE40-050---1 012 SEK
FE32-040(C)---1 529 SEK
G300-050---1 384 SEK
HE25-040(C)---1 469 SEK
I500-050---500 SEK
JE25-040---730 SEK
G300-040---1 372 SEK
KE16-025(C)---1 132 SEK
LSK25-25.4---1 569 SEK
ME11-157(C)---1 162 SEK
NE50-984---1 744 SEK
OER8-157---1 041 SEK
LSK25-25---1 542 SEK
LSK25-5/8A---1 574 SEK
PE40-984(C)---1 693 SEK
Q018-039---389 SEK
B100-025---509 SEK
RE20-025(C)---1 344 SEK
S160-039---1 242 SEK
TE20-157---830 SEK
OER8-177---1 023 SEK
LYNDEX-NIKKEN -

Knacka spännhylsor

StilModellCollet-serienStorlekTryck på StorlekPris (ex moms)
ANT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "773 SEK
ASE1-3.5X2.7#13.5 2.7 mm x mmM3, M5737 SEK
ASE1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3773 SEK
ASE1-6.0X4.9#16 4.9 mm x mmM5, M6, M8750 SEK
ASE1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM12773 SEK
ASE1-9.5X7.0#19.5 7 mm x mmM13773 SEK
ASE1-9.0X7.1#19 7.1 mm x mmM12, M9737 SEK
ASE1-8.0X6.3#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8761 SEK
ASE1-7.1X5.6#17.1 5.6 mm x mmM7750 SEK
ASE1-6.0X4.5#16 4.5 mm x mmM6773 SEK
ASE1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6773 SEK
ASE1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4884 SEK
ANT05-032(S)#10.367 "x 0.275"1 / 2 "773 SEK
ASE1-11.2X9.0#111.2 9 mm x mmM14750 SEK
ASE1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14750 SEK
ASE1-2.5X2.1#12.5 2.1 mm x mmM1.4, M1.8, M3773 SEK
ASE1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4773 SEK
ASE1-3.0X2.5#13 2.5 mm x mmM2891 SEK
ANT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8773 SEK
ASE1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM11753 SEK
ASE1-7.0X5.5#17 5.5 mm x mmM10773 SEK
ASE1-6.2X5.0#16.2 5 mm x mmM7, M8759 SEK
ASE1-5.0X4.0#15 4 mm x mmM5773 SEK
ASE1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3759 SEK
ASE1-2.24X1.8#12.24 1.8 mm x mmM3773 SEK
LYNDEX-NIKKEN -

ER gängande spännhylsor

StilModellCollet-serienStorlekTryck på StorlekPris (ex moms)
AET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M41 743 SEK
AET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M51 774 SEK
AET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "1 774 SEK
BET16-255(C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.52 156 SEK
AET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.51 822 SEK
BET16-318(C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.52 138 SEK
BET20-255(C)ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.52 269 SEK
BET20-323(C)ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "2 269 SEK
AET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M41 931 SEK
AET20-194ER200.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M51 931 SEK
AET20-220ER200.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "1 850 SEK
AET20-255ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.51 933 SEK
AET20-318ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.51 988 SEK
AET20-323ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "1 933 SEK
AET20-367ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.51 933 SEK
BET20-318(C)ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.52 274 SEK
BET20-367(C)ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.52 269 SEK
AET20-381ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M101 870 SEK
BET20-381(C)ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M102 326 SEK
AET25-255ER250.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.52 127 SEK
AET25-168ER250.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M42 057 SEK
BET25-318(C)ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.52 520 SEK
BET25-323(C)ER250.323 "x 0.242"7 / 16 "2 466 SEK
AET25-381ER250.381 "x 0.286"3/8 ", M102 001 SEK
AET25-437ER250.437 "x 0.328"1 / 8 "NPT2 057 SEK
LYNDEX-NIKKEN -

Vridmomentkontroll gänghylsor

StilModellCollet-serienStorlekTryck på StorlekPris (ex moms)
ASES1-7.0X5.5#17 5.5 mm x mmM101 691 SEK
AT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-61 749 SEK
AT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "1 740 SEK
AT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#101 749 SEK
ASES1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M61 691 SEK
ASES1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM121 968 SEK
BTPT05-008L(S)#10.437 "x 0.328"1 / 8 "1 761 SEK
ASES1-8.0X6.2#18 6.2 mm x mmM8, M102 085 SEK
ASES1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM112 106 SEK
ASES1-5.5X4.5#15.5 4.5 mm x mmM5, M5.51 691 SEK
ASES1-4.5X3.55#14.5 3.55 mm x mmM61 727 SEK
ASES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M42 130 SEK
AT05-032#10.367 "x 0.275"1 / 2 "1 719 SEK
AT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#81 714 SEK
AT05-028(S)#10.323 "x 0.242"7 / 16 "1 752 SEK
AT05-010#10.194 "x 0.152"#101 691 SEK
AT05-016#10.255 "x 0.191"1 / 4 "1 709 SEK
AT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "1 752 SEK
AT05-028#10.323 "x 0.242"7 / 16 "1 752 SEK
AT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#121 752 SEK
AT05-008#10.168 "x 0.131"#81 691 SEK
ASES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM101 691 SEK
ASES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM141 968 SEK
ASES1-5.0X4.0#15 4 mm x mmM51 664 SEK
AT05-006#10.141 "x 0.110"# 0-61 719 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?