JOHNSON Kombination fyrkantiga uppsättningar och komponenter

Används för att bestämma inre och yttre vinklar och rita layouter i träbearbetning, murverk och metallbearbetning. Inkludera ett stålblad med ett fyrkantigt huvud och finns i olika bladlängder

Filter

JOHNSON -

Kombinationsrutor

StilModellAntal bitarBladlängdblad~~POS=TRUNCFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialHead TypPris (ex moms)
A400 EM112 "StålSvart, flisbeständig e-beläggningstämplad8:e, 16:e, 32:e, mmGjutet zinkCNC bearbetad215 SEK
B400EM-S212 "Rostfritt stålSvartTum, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmGjutet zinkProtractor238 SEK
C420 EM216 "Stål--1/8, 1/16, 1 mmzink-338 SEK
D400212 "Stål---zink-220 SEK
E406EM-S26Rostfritt stålSvartTum, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmGjutet zinkProtractor265 SEK
F420EM-S216 "Rostfritt stålSvartTum, mm1/8 ", 1/16", mmGjutet zinkProtractor406 SEK
G406 EM26"Stål---zink-206 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?