Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON 400EM-S Kombination Fyrkantig 12 Inch Längd Inch Graduation | AB6LJA 21XK22

JOHNSON 400EM-S Combination Square 12 Inch Längd Inch Graduation

Finns i lager
Artikel: AB6LJA Modell: 400EM-SKorsreferens: 21XK22
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
238SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationstorg
BladfinishBorstat
Bladlängd12 "
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
FinishSvart
GraderingstypTum, mm
graderingar1/8 ", 1/16", 1/32 ", mm
HuvudmaterialGjutet zink
Head TypProtractor
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9017208060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarBladlängdblad~~POS=TRUNCFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialHead TypPris
JOHNSON 420EM-S Kombination Square 16 Inch Längd In/mm Gradering | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Rostfritt stålSvartTum, mm1/8 ", 1/16", mmGjutet zinkProtractor400SEK
JOHNSON 420EM Combination Square 16 Inch Zink | AB9ZTJ 2H392 420 EM216 "Stål--1/8, 1/16, 1 mmzink-338SEK
JOHNSON 406EM Kombination Square 6 tums zink | AE4KAC 5LC23 406 EM26"Stål---zink-206SEK
JOHNSON 400 Kombination Square 12-tums zinkhuvud | AF2PXA 6X996 400212 "Stål---zink-220SEK
JOHNSON 400EM kombination fyrkantigt 12 tums zinkstålhuvud | AF2ZRU 6ZTN9 400 EM112 "StålSvart, flisbeständig e-beläggningstämplad8:e, 16:e, 32:e, mmGjutet zinkCNC bearbetad215SEK
JOHNSON 406EM-S Combination Square 6 Inch Längd in/mm Gradering | AG9RGW 21XK20 406EM-S26Rostfritt stålSvartTum, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmGjutet zinkProtractor250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 400EM-S Combination Square 12 Inch Längd Inch Graduation
238SEK /enhet