LITTLE GIANT PUMPS Kondenspumpar

Designad för att ta bort kondensat (vatten) från luftkonditioneringsapparater, kondenspannor, kylskåp och gasugnar. Bestå av en termisk överbelastningsskyddad motor för att skydda känsliga komponenter från höga temperaturer

Filter

Little Giant kondensatpumpar används i luftkylnings- och värmeenheter med sluten krets som HVAC-system och industripannor för att cirkulera eller överföra kondenserad vattenånga från...Läs mer
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMA-20-serien avlägsnande av kondensatpump

StilModellHPFlöde SpänningHzLedningslängdPris (ex moms)
A554421-----1 027 SEK
RFQ
B554461-----904 SEK
RFQ
C554435-----878 SEK
RFQ
B554451-----1 101 SEK
RFQ
C554431-----1 090 SEK
RFQ
D5544721/30273 LPH vid 31m230V50Ner till 1.83m1 547 SEK
RFQ
D5544711/30273 LPH vid 31m230V50Ner till 1.83m1 444 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMX-20-serien avlägsnande av kondensatpump

StilModellPris (ex moms)
A5545511 249 SEK
RFQ
B5545201 090 SEK
RFQ
C5545211 165 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMA-15-serien avlägsnande av kondensatpump

StilModellPris (ex moms)
A5544151 069 SEK
RFQ
A5544111 006 SEK
RFQ
B554401730 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenspump

StilModellLängdAmpsLedningslängdMax. TryckMax. Temp.PumptypAxelmaterialTankstorlekPris (ex moms)
A553206--------2 033 SEK
RFQ
B550532--------2 192 SEK
RFQ
C14940372--------2 510 SEK
RFQ
D551030--------3 050 SEK
RFQ
E551330--------5 740 SEK
RFQ
A14940371--------2 340 SEK
RFQ
F553507--------2 552 SEK
RFQ
G5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt nedsänkbarSST-3 074 SEK
H55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FVertikalRostfritt stål1/3 gal.1 707 SEK
I55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FVertikalRostfritt stål1/3 gal.1 889 SEK
J55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FVertikalRostfritt stål1/3 gal.1 610 SEK
K55445510.5 "0.56ft.-140 FVertikalRostfritt stål1/2 gal.1 903 SEK
K55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FVertikalRostfritt stål1/2 gal.1 298 SEK
K55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FVertikalRostfritt stål1/2 gal.1 422 SEK
L55321112 "1.16ft.-120 FStoraRostfritt stål1 gal.2 989 SEK
M55320112 "2.56ft.10.4 PSI110 FStoraRostfritt stål1 gal.3 154 SEK
N55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FStoraRostfritt stål1 gal.2 922 SEK
O55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FGrunt panSST1 gal.6 734 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatpump, 230V, 1/5 hk, 50/60 Hz, 1A

ModellArtikelPris (ex moms)
553245AD9FPT8 642 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, lågprofil, 230V, 1/30 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
554202102CJ6UGU1 926 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatpump, 1/5 hk, 115V

ModellArtikelPris (ex moms)
553240BQ6LWA5 253 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, hög kapacitet, 230V, 1/15 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
553137CJ6UGV3 165 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Plenum Använd kondensatpump, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554221101CV8PLH-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Plenum Use Condensate Pump, 1/30 HP, 230 V, 50/60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554222101CV8PLJ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Lågprofil kondensatpump, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554201101CV8PLK-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Lågprofil kondensatpump, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554202101CV8PLL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554620CV8PLM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554621CV8PLN-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554642CV8PLP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554630CV8PLQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554631CV8PLR-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554651CV8PLU-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatborttagningspump, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
554650CV8PLT-
RFQ

Funktioner

  • Little Giant kondensatpumpar består av en motor med termiskt överbelastningsskydd för att förhindra skador på de känsliga komponenterna från för höga temperaturer.
  • De är utrustade med helautomatisk start/stopp, säkerhetsbrytare och avtagbar hullingförsedd backventil för att minska risken för kontaminering och hålla systemet/omgivningen ren.
  • De flesta av märkets kondensatpumpar är utrustade med en reservoar/tank. Däremot företagets kondensatpumpar i pannan är förseglade och nedsänkbara för placering i pannan och grunda tankapplikationer för att avlägsna kondensat.
  • Utvalda modeller (VCMX-20-serien) har gummifötter under sin behållare för smalt fotavtryck och dämpar vibrationer.
  • De finns i olika stilar, nämligen kompakt nedsänkbar, hög kapacitet, stor reservoar, grunt pann & vertikala varianter.

Arbetsmekanism

  • Little Giant kondensatpump är ansluten till en behållare som samlar upp vattnet/kondensatet från en kondensor.
  • Efter en viss tid stiger vattennivån i behållaren för en vald kondensatpump. Reservoaren har en flottare som stiger med stigande vattennivå.
  • När flottören når en specifik punkt, träffar den flottörknappen.
  • När flottörbrytaren utlöses, slås kondensatpumpen på för att avlägsna vattnet från behållaren.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • cCSAus
  • UL

Vanliga frågor

Vilka tillbehör är kompatibla med Little Giant-kondensatpumpar?

Little Giant kondensatpumpar kan utrustas med en utloppsadapter, backventiler och anslutningsutrustning för att tömma kondensat på ett säkert sätt samtidigt som de är anslutna till flera typer av utrustning.

Hur rengör man en Little Giant kondensatpump?

  • Ta bort tanken/lådan som innehåller pumpen från HVAC.
  • Töm vattnet från tanken.
  • Rengör pumpen med en mjuk borste.
  • Rengör plasttanken/lådan med en svamp indränkt i vinäger.
  • Återanslut behållaren och pumpen till utrustningen.

Hur ofta ska en kondenspump inspekteras?

En kondensatpump bör genomgå en årlig inspektion, underhåll och rengöring för effektiv drift och säkerhet. En kondenspump kan bli igensatt på grund av smuts eller skräp. Användare bör noggrant rengöra pumpen minst en gång om året.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?