Kärnbitar

Filter

MILWAUKEE -

Sds Plus Core Pin 1-3 / 4 till 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
48-20-6155AD6LHN409 SEK
WESTWARD -

Centreringsbit 5/16 tum Total längd 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
22UX28AB7FLV58 SEK
BOSCH -

Spline Core Adapter 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CAS008AF6YAM2 045 SEK
MILWAUKEE -

Styrplatta för 3-1 / 2-tums kärnbit

ModellArtikelPris (ex moms)
48-20-6160AD6LHU129 SEK
BOSCH -

Centrerande bitanvändning med kärnbits med skaft

ModellArtikelPris (ex moms)
HC88AC2MUC292 SEK
DEWALT -

Sds Max skaft för kärnbitar 16 tum total längd

ModellArtikelPris (ex moms)
DW5912AA9RWY1 722 SEK
12

Kärnbitar

Kärnborr har ett ihåligt centrum, har en hålsågsliknande konstruktion och används för att ta bort cylindriska delar från ett material. De kan borra hål utan att lämna något material efter sig och finns i hårdmetall- och diamantskärmaterial. Diamantborrkronor har en diamantskärspets och används vid höghastighetsborrning av härdad och armerad betong, sten och asfalt. Kärnborr av hårdmetall har en lågfriktionskärna som är idealisk för borrning av tegel och block. Dessa höghastighetskärnbitar finns tillgängliga i SDS max skaft, borrhammare, plus skaft och spline skaft stilar.
Raptor Supplies erbjuder en omfattande serie våta och torra kärnbitar i olika borrlängder och trådstorlekar från olika märken som Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee och Westward.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?