ADAM EQUIPMENT Kranvågar och dynamometrar

Har en stor roterande stålkrok och bygel med en säkerhetsspärr för önskad styrka och flexibilitet som behövs för att väga hängande laster. Standard fjärrkontroll gör att kranvågen kan manövreras på avstånd.

Filter

ADAM EQUIPMENT -

Crane Skala

StilModellTemp. RäckviddNoggrannhetKapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaPris (ex moms)
ALHS 3000A0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F0.5 pund / 0.2 kg3000 pund / 1500 kgGjuta aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Uppladdningsbart batteri12 773 SEK
ALHS 4000A0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F1 pund / 0.5 kg4000 pund / 2000 kgGjuta aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Uppladdningsbart batteri14 326 SEK
ALHS 1000A0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F0.2 pund / 0.1 kg1000 pund / 500 kgGjuta aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Uppladdningsbart batteri10 393 SEK
BIHS 10A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F2 pund / 1 kg10000 pund / 5000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri25 993 SEK
BIHS 6A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F1 pund / 0.5 kg6000 pund / 3000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri22 088 SEK
BIHS 2A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F0.5 pund / 0.2 kg2000 pund / 1000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri20 322 SEK
BIHS 20A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F5 pund / 2 kg20000 pund / 10,000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri39 660 SEK
CSHS 100A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.02 pund / 0.01 kg100 pund / 50 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 471 SEK
CSHS 300A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.05 pund / 0.02 kg300 pund / 150 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 549 SEK
CSHS 600A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.1 pund / 0.05 kg600 pund / 300 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 727 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?