ADAM UTRUSTNING LHS 1000A Kranvåg Digital 1000 kg / 500 kg | AG9FAX 19YN66

ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Crane Scale Digital 1000 lb./500 kg

Finns i lager
Artikel: AG9FAX Modell: LHS 1000AKorsreferens: 19YN66

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrane Skala
Noggrannhet0.2 pund / 0.1 kg
Kapacitet1000 pund / 500 kg
Sladdad / trådlösDigital
VisaLED
FinishSmooth
MaterialGjuta aluminium
Totala höjden17 45 / 64 "
Total längd7 45 / 64 "
Total bredd5 1 / 64 "
KraftkällaUppladdningsbart batteri
Temp. Räckvidd0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.94
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)35.81
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

LHS industriella kranvågar har ett hölje av gjutet aluminium i magnesium och en stor roterande pläterad stålkrok och bygel med säkerhetsspärr, vilket ger styrka och flexibilitet för att säkert väga hängande laster som fiskenät, containrar och backar.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetKapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaPris
ADAM UTRUSTNING SHS 100A Kranvåg Digital 100 kg / 50 kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.02 pund / 0.01 kg100 pund / 50 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 713 kr
ADAM UTRUSTNING SHS 300A Kranvåg Digital 300 lb. / 150 kg | AG9FAV 19YN64 SHS 300A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.05 pund / 0.02 kg300 pund / 150 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 655 kr
ADAM UTRUSTNING SHS 600A Kranvåg Digital 600 lb / 300 kg | AG9FAW 19YN65 SHS 600A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.1 pund / 0.05 kg600 pund / 300 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 743 kr
ADAM UTRUSTNING LHS 3000A Kranvåg Digital 3000 lb./1500 kg | AG9FAY 19YN67 LHS 3000A0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F0.5 pund / 0.2 kg3000 pund / 1500 kgGjuta aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Uppladdningsbart batteri13 152 kr
ADAM UTRUSTNING LHS 4000A Kranvåg Digital 4000 lb./2000 kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000A0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F1 pund / 0.5 kg4000 pund / 2000 kgGjuta aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Uppladdningsbart batteri15 364 kr
ADAM UTRUSTNING IHS 2A Kranvåg Digital 2000 lb. / 1000 kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F0.5 pund / 0.2 kg2000 pund / 1000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri21 795 kr
ADAM UTRUSTNING IHS 6A Kranvåg Digital 6000 lb./3000 kg | AG9FBB 19YN70 IHS 6A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F1 pund / 0.5 kg6000 pund / 3000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri23 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Crane Scale Digital 1000 lb./500 kg
11 147 kr /enhet