STANLEY Diagonala skär

Har handjordade skärkanter för att ge största precision. Lämplig för alla typer av skäruppgifter. Kom med ett halksäkert handtag i två material för bekvämt grepp. Pivotdesign med hög hävstång använder mindre energi för att skära

Filter

STANLEY -

Diagonala skär

StilModellSpetsbreddKapkapacitet / materialHantera färgHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris (ex moms)
A89-862--Gul / svartErgonomisk1"1.187 "Högkollegerat stål10 "362 SEK
B89-859--Gul / svartErgonomisk15 / 16 "7 / 8 "Högkollegerat stål7.5 "216 SEK
C89-8601 / 2 "7 / 8 "Svartdoppade7 / 8 "1"Stål6.875 "251 SEK
C89-8611 / 2 "1"Svartdoppade1"1 1 / 16 "Stål8"318 SEK
D89-8587 / 16 "13 / 16 "Svartdoppade13 / 16 "3 / 4 "Stål6.375 "204 SEK
E84-02715 / 32 "15 / 16 "SvartErgonomisk15 / 16 "53 / 64 "Stål6"132 SEK
F84-02817 / 32 "13 / 16 "SvartErgonomisk13 / 16 "1 7 / 64 "Stål7"143 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?