MAHR Ring kaliprar

Filter

MAHR -

Ring kaliprar

Mahr-Federal Inc. urtavla är konstruerade för att mäta föremål på insidan, utsidan, djupet och steget med en maximal noggrannhet på 0.001 tum vid ett 6 tums intervall. Dessa enheter är utrustade med en fast bladskala med permanenta grader och en justerbar skjutreglage med en ratt på toppen som rör sig längs bladet. De är integrerade med en kuggstångsmekanism som roterar pekaren i ratten för att ge fraktionsmått (i / mm). Dessa bromsok är också utrustade med en låsande ram för nolljusteringar och en rullande fingerborg för smidig rörelse på vågen. Välj mellan ett brett utbud av dessa urtavlar som är tillgängliga i tum och metriska mått på Raptor Supplies.

StilModellMått typgraderingarKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A4107900Inch0.001 "1.57 "0 till 6 "2 214 SEK
B4107005metrisk0.01 mm40mm0 till 150mm2 123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?