MAHR Ring kaliprar


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Avsluta: Natural , Material: Härdat rostfritt stål
StilModellMått typgraderingarKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A
4107900
Inch0.001 "1.57 "0 till 6 "2 214 SEK
B
4107005
metrisk0.01 mm40mm0 till 150mm2 123 SEK

Ring kaliprar

Mahr-Federal Inc. urtavla är konstruerade för att mäta föremål på insidan, utsidan, djupet och steget med en maximal noggrannhet på 0.001 tum vid ett 6 tums intervall. Dessa enheter är utrustade med en fast bladskala med permanenta grader och en justerbar skjutreglage med en ratt på toppen som rör sig längs bladet. De är integrerade med en kuggstångsmekanism som roterar pekaren i ratten för att ge fraktionsmått (i / mm). Dessa bromsok är också utrustade med en låsande ram för nolljusteringar och en rullande fingerborg för smidig rörelse på vågen. Välj mellan ett brett utbud av dessa urtavlar som är tillgängliga i tum och metriska mått på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?